カテゴリ
- 電動工具(1)
- 充電式冷温庫(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- BougeRV(2)
- アイリスオーヤマ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- ベルソス(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- PowerArQ(2)
- CLEZEED(クレジード)(1)
- CRECOTE(1)
- EcoFlow(エコフロー)(2)
- RENOGY JAPAN(1)
- SPARKFUN(1)
- エンゲル(1)
- ツインバード(1)
「bougerv」の検索結果

充電式保冷温庫(40Vmax&18V対応)
マキタ(4件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷炎天下の過酷な暑さに いつでも、キンキンに冷えた飲料で水分補給付属品ショルダーベルト、ACアダプタ、シガーソケット用コード質量(kg)16.1(BL4050F×2本装着時)電源[リチウムイオンバッテリ] 直流36V(40Vmax)、[リチウムイオンバッテリ] 直流18V、[家庭用電源] AC100V 50/60Hz、[自動車シガーソケット] DC12-24V能力[冷却]90W(-18℃)、[加熱]42W(60℃)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:663×341×372、庫内:323×240×261方式温蔵:ワイヤヒータ加熱内容積(L)20冷却方式コンプレッサ・冷媒ガス(R134a:28g)圧縮バッテリー電圧(V)36(40max)、18感電保護クラスClass III断熱材発泡ガス:ポリウレタンフォーム(シクロペンタン)防水保護等級IPX4電源側端子仕様[出力電圧] 直流5V、[出力電流] 直流2.4A、[形状] USB Aタイプ