カテゴリ
- 農業機械(6)
- 電動工具(5)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(122)
- サンコー(三甲)(32)
- 田島メタルワーク(27)
- エスコ(15)
- ミツビシ(15)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- ホンダ(9)
- 未来工業(9)
- AMPHENOL(9)
- PackStyle(パックスタイル)(9)
- HIROSE(ヒロセ電機)(7)
- 扶桑精機(6)
- 三菱電機(6)
- 日本フォームサービス(6)
- アズワン(5)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 神保電器(4)
- ブランドをもっと見る
「box13」の検索結果

充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ
マキタ(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷だれでも手軽に快適草刈り付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4質量(kg)2.5(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270刈込み幅(mm)200連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式金属製8枚刃ハンドル形状ループハンドル回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
充電式スプリット草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
ポータブルバンドソー
マキタ(2件のレビュー)¥95,980税込¥105,5781台当日出荷コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
充電式せん定ハサミ
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽い・小さい・握りやすい、自由な取り回しで快適せん定 新開発、「高性能」コアレスハイパワー ブラシレスモータ搭載 自由な取り回しで、快適せん定 10.8Vスライド式バッテリ仕様、軽量&コンパクトボディ。細径グリップで握りやすく、各種せん定作業の疲労を軽減。 入り組んだ場所や上向き作業にも便利。 切れ味シャープ、キレイな切り口 最大切断径Φ25mm。 最大切断径を切替可能 開口角度はボタンで調整 上刃を閉じ、ボタン長押しで切替。 優れたトリガ連動 トリガの動きに合わせて刃物が追従。 刃物のレスポンスが良く、思い通りのせん定を実現。 切込み深さ調整機能付付属品バッテリBL1020B×2、DC10SA充電器、ケース、六角棒スパナ2.5、六角棒スパナ4、ボックスレンチ13、砥石、ホルスタ、油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98バッテリーリチウムイオン2.0Ah電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
205ミリ カッタ
マキタ¥44,980~税込¥49,478~1台当日出荷から3日以内出荷1430W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.4電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3800コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)70カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)205
充電式草刈機
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から5日以内出荷ハイトルクモード搭載、35mLエンジン式同等の使用感 エンジン式35mLクラスのハイパワー 連続作業に強い エンジン式と同じ操作性を実現 コントロールレバー採用 軽い操作感のスイッチ引金 ハイトルクモード搭載 定回転制御 主電源スイッチ・オートオフ ソフトスタート&ソフトブレーキ電源(V)直流36(40Vmax)適合バッテリーBL4050F(5.0Ah・別売り)、BL4080F(8.0Ah・別売り)
充電式せん定ハサミ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷付属品六角棒スパナ2.5・六角棒スパナ4、ボックスレンチ13・砥石・ホルスタ・油差し質量(kg)0.89電圧(V)直流10.8(スライド式)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×64×98電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)251充電当たりの作業量梨の枝 直径Φ15mm程度、約2500本〈半開時〉、約2000本〈全開時〉
180ミリ カッタ
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷1400W で高能率切断!仕様二重絶縁、給水装置付全長(mm)370質量(kg)7.2電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1400回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)5最大切込深さ(mm)(90°時)60カーボンブラシ呼び番号154刃物内径(Φmm)25(25.4も可)刃物外径(Φmm)180
530mm 充電式芝刈機
マキタ¥119,800税込¥131,7801台6日以内出荷広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300