カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • 三菱重工(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • EARTH POWER(2)
  • 工進(1)
  • スズキ(1)
  • ヤマハモーターパワープロダクツ(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpr6hs」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブルインバータ発電機 マキタポータブルインバータ発電機マキタ
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
並列仕様で高出力も可能、質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転 エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)交流:50/60(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2長さ(mm)490幅(mm)280高さ(mm)445形式多極回転界磁形コンセント個数交流:20A×2、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16(並列時:30)交流電圧(V)100直流電圧(V)12本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79冷却方式強制空冷式乾燥質量(kg)20プラグ(キャップ)0.6~0.7潤滑方式強制飛沫式連続運転時間(h)【赤レベル】(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2[エコノミーコントロールスイッチON時]交流定格出力(kVA)1.6スパークプラグNGK・BPR6HS点火方式CDI点火エアークリーナー半湿式(ウレタンフォーム)エンジン形式4ストロークOHV始動方式リコイル式励磁方式自己励磁式電圧調整方式インバータ式力率1音圧レベル(dB)(3/4負荷):89LwA駆動方式エンジン直結過電流保護(交流)電子式、(直流)プロテクタ騒音値(dB(A)/7m)51.5~61(1/4負荷~定格負荷)エンジン使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)エンジンオイル量(L)0.4変速機タイプ電子制御式推奨エンジンオイル4ストロークガソリンエンジンオイル(SAE 10W-30もしくは10W-40 API 分類SE級以上)
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr