カテゴリ

  • 電動工具(3)
    • 充電工具 本体(2)
絞り込み
最大風量(m3/min)
  • 0~3.2(2)
集塵量(L)
  • 1~5未満(1)
ブランド
  • マキタ
  • CUSTOM KOBO(2)
  • エツミ(8)
  • UN(ユーエヌ)[はんだ関連・静電気対策用品](4)
  • 新ダイワ(98)
  • HO HSING(ホーシン)(2)
  • 近畿製作所(2)
  • WING ACE(1)
  • ケニス(1)
  • MAZDA(マツダ)(269)
  • スバル(139)
  • IKO(日本トムソン)(95)
  • ニッサン(80)
  • ZIPLOA(47)
  • 共立(41)
  • ホンダ(37)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • いすゞ自動車(20)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「buroa」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ブロア(UB185) マキタ充電式ブロア(UB185)マキタ(32件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに長さ(mm)517幅(mm)156質量(kg)1.8(バッテリ装着時)高さ(mm)210電源(V)直流18集塵容量(L)2風量(m3/min)0~3.2機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓)適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
充電式ブロア UB186 マキタ充電式ブロア UB186マキタ(7件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
最大風量 約23%アップ! 本機吹出口径アップ:風路の径を大きくすることで最大風量が向上) ロングノズル付:立ったまま楽に吹き飛ばし。全長861mm! 風量調節可能:3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ
用途落ち葉・ゴミの清掃に質量(kg)1.8(バッテリ装着時)長さ(mm)861幅(mm)156高さ(mm)210電源(V)直流18風量(m3/min)0~3.2風速(ノズル付)(m/s)(最大)68、(平均)56適合バッテリーリチウムイオン1充電当たりの作業量強:約12分、中:約30分、弱:約80分
充電工具 本体カテゴリ