カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「cf100dz」の検索結果

充電式ファン
マキタ(6件のレビュー)¥5,890税込¥6,4791台当日出荷小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120バッテリー電圧(V)10.8風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整○