カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl141fdr」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(37件のレビュー)
    30,980税込34,078
    1台
    当日出荷
    ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
    集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430
  • 部品 充電式クリーナ CL141FDRFW マキタ

    部品 充電式クリーナ CL141FDRFW

    マキタ(8件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷から4日以内出荷