絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(3)
商品タイプ
- 本体(2)
- 本体+バッテリー(2)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(2)
連続使用時間
- 40~50分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(1)
- 3(2)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(2)
0.5~1未満
充電時間
- 1時間未満(2)
- 30分未満(2)
1時間未満・30分未満
ブランド
- マキタ
- JST(日本圧着端子製造)(4)
- テラモト(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 三協リール(1)
- KOA(1)
- IGRIS(1)
「cl181」の検索結果

充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(13件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約22
充電式クリーナー 18V カプセル式
マキタ(19件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
サイクロンアタッチメント
マキタ(55件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D