カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(7)
  • HIT(ヒット)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • スーパーツール(1)
  • ベッセル(1)
  • 泉精器製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl18da」の検索結果

特価
本日11月23日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバー仕様本体のみ(バッテリ・充電器別売)質量(kg)3.2(バッテリ(別売)含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308最小切断長(mm)20作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジ
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    コンパクト&豊富な作業量 刃物寿命向上 本機構造を見直し、刃物取付け部の剛性をアップ。 芯・最適充電制御により充電時間短縮! 可動刃全開位置停止機構 トリガを引き続けても、 可動刃は全開位置で停止。 LEDライト スケール (定寸ストッパ) 正逆転切替 システムケース付 マックパックタイプ3
    付属品W3/8切断用刃・スケール・六角棒スパナ・刃カバーセット内容バッテリ BL1860B×2・充電器DC18RF質量(kg)3.2(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)19×103×308バッテリーリチウムイオン充電時間約27分(実用充電)/約40分(フル充電)最小切断長(mm)20バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18作業量(目安)1充電あたり/ W3/8 軟鋼全ネジ(SS400):約1600本・W3/8 ステンレス全ネジ(SUS304):約1500本、M10 軟鋼全ネジ(SS400):約1500本最大切断能力W3/8 軟鋼全ネジ・W3/8 ステンレス全ネジ・M10 軟鋼全ネジアズワン品番64-8678-43適合バッテリーA-60464,A-60698,A-60660,A-58235,A-60442
  • 充電式全ネジカッタ マキタ

    充電式全ネジカッタ

    マキタ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    3日以内出荷
    上向き作業がさらに快適
    質量(kg)2.8(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×107×289最小切断長(mm)20最大切断能力(mm)W3/8全ねじ、軟鋼、ステンレス、M10全ねじ、軟鋼
充電工具 本体カテゴリ