カテゴリ
- 研磨材(4)
- 電動工具(3)
- 安全保護具(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 修理(1)
「cs551d」の検索結果

150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷金属切断用DCホワイトメタル新採用 高速切断&長寿命質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5回転数(min-1[回/分])3900
150ミリ充電式チップソーカッタ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷DCホワイトメタルチップソー付き用途金属切断に付属品DCホワイトメタルチップソー(A-69113)、六角棒スパナ5、平行定規、バッテリBL1860B(6.0Ah)×2本、充電器DC18RF、プラスチックケースDC質量(kg)2.7(バッテリ含む)電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)332×158×231ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)150最大切込深さ(mm)57.5バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[回/分])39001充電当たりの作業量電線管(外径38.1×厚さ1.4mm) 6.0Ah:約370本
アルミ用チップソー
マキタ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷用途アルミ用適合CS551D厚さ(mm)1~2(材料)タイプ150羽枚数52切断対象アルミ鋸身厚(mm)1刃先厚(mm)1.6外径(mm)150内径(mm)20