カテゴリ
- 自転車部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(4)
- ETHOS Design(エトスデザイン)(3)
- DRC(ディーアールシー)(3)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- ULVAC(アルバック)(1)
- エーモン(1)
- 旭産業(エアーゲージ)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- Panaracer(パナレーサー)(1)
- GIYO(1)
- SK11(1)
「d59-36-101」の検索結果

充電式空気入れ MP100D
マキタ(15件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷10.8Vスライドバッテリでラクラク空気入れ コンパクトボディに充実の機能 LEDライト付 バックライト付 ホース収納可能 各種アダプタ収納可能 温度保護機能付 使用中、本機やバッテリの温度が高温になると 本機保護のためモータが自動停止します。 [約22分充電]付属品米式チャック(本機取付)・英式バルブ用アダプタ(本機取付)、仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ幅(mm)74質量(kg)1.1(BL1015装着時)高さ(mm)173奥行(mm)235電源(V)10.8吐出量(L/min)10.0(200kPa時)バッテリー容量(Ah)1.5作業量(目安)【1充電あたり】自転車タイヤ(26インチ):約46回、ビーチボール(直径30cm):約54回充電時間(分)約22ホース長さ(mm)650最大圧力(kPa)830[121PSI]適合タイヤバルブ米式、英式、仏式