カテゴリ
- 防災用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- デンヨー(52)
- 新ダイワ(16)
- MAZDA(マツダ)(16)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- EARTH POWER(6)
- ヤンマー(5)
- やまびこジャパン(4)
- HIOKI(日置電機)(3)
- MEIHO(ワキタ)(3)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 住友重機械工業(2)
- TOA(2)
- 三菱電機(2)
- パトライト(PATLITE)(2)
- 佐文工業所(2)
- KLAXON(2)
- HUA XIA HENG TAI(2)
- TRW(2)
- ブランドをもっと見る
「db7a」の検索結果
特価

並列コードセット
マキタ¥33,980税込¥37,3781セット3日以内出荷並列使用(別販売品)で高出力も可能 質量20kg&超低騒音型。 パソコンや精密機器も安心 電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。 コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。 低燃費&ロングラン運転定格電圧(V)直流:12、交流:100定格周波数(Hz)交流:50Hz/60Hz(切替式)燃料タンク容量(L)(赤レベル)4.2コンセント個数交流:20A×2 、直流:12A×1定格電流(A)直流:8、交流:16/並列時:30本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×280×445エンジン部総排気量(mL)79乾燥質量(kg)20連続運転時間(h)赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約10.5~4.2エンジン形式(強制空冷式) 4ストローク OHV始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式騒音レベル(dB(A))7m(1/4負荷~定格負荷):51.5~61過電流保護交流:電子式 、直流:直流プロテクタ定格出力(kVA)交流:1.6、並列時:3.0エンジン使用燃料無鉛ガソリン