カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- CKD(14)
- 三菱電機(3)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- 誠和(農業資材)(2)
- 富士電機(1)
- 長谷川刃物(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アーテック[学校教材・教育玩具](1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- brembo(1)
- EPCOS(1)
- RECOM(1)
- 渡辺電機工業(1)
- キャナリー(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
- ハイテックマルチプレックスジャパン(1)
- MCP(1)
「dc-15b2」の検索結果

充電式スクリュードライバ
マキタ(2件のレビュー)¥51,980税込¥57,1781台当日出荷から3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ!電圧(V)18付属品(+)ビット2-45/ゴムキャップ/フック長さ(mm)254幅(mm)84機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○防滴構造あり
充電式スクリュードライバ
マキタ¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷AC機を超え、さらなる高みへ 圧倒的な低騒音&豊富な作業量 BAP18使用で手元負荷約30%低減電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])0~4500質量(kg)1.6(バッテリ含む)締付け能力(mm)(ドライウォール)Φ5、(テクスネジ)Φ5長さ(mm)254幅(mm)84色青高さ(mm)203電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×84×203機能ハイパワーブラシレスモータ ○プッシュドライブ ○防じん・防水 APTクラッチ サイレントクラッチLEDライト ○作業量(目安)(ボードネジ4×28mm・石こうボード厚さ12.5mm×1+木下地)6.0Ah:約3500本、(ボードネジ4×40mm・石こうボード厚さ12.5mm×2+木下地)6.0Ah:約2500本、(ボードネジ3.5×25mm・石こうボード厚さ12.5mm×1鋼製下地)6.0Ah:約2800本防滴構造あり適合バッテリーリチウムイオンライト機能高輝度LEDライト付適合ボルトテクスネジΦ5/ドライウォールΦ5