カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- サンホープ(3)
- IDEC(和泉電気)(1)
- GENTOS(1)
- DXアンテナ(1)
- カナテクス(1)
「dc1sg」の検索結果
特価

充電式インパクトレンチ
マキタ(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷最大締付トルク(N・m)200電圧(V)18バッテリーBL1815G/BL1820Gバッテリー容量(Ah)Typ.2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)1.4(バッテリ含)付属品ソケット(19-81.5)、ソケット(21-81.5)、バッテリBL1820G×1、充電器DC18SG×1、プラスチックケース長さ(mm)176幅(mm)79高さ(mm)223タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~3000締付能力(普通ボルト)M8~M16機能ソフトグリップ/LEDライト締付能力(高力ボルト)M8~M12バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])200充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:直流14.4-18充電時間(分)約40モード無段変速回転数(min-1[回/分])0~23001充電当たりの作業量【高力ボルトM12】約340本