カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HIROSE(ヒロセ電機)(15)
  • JEFCOM(ジェフコム)(5)
  • Luci(ルーチ)(7)
  • THK(6)
  • True Dyna(4)
  • アルゴファイルジャパン(2)
  • イチグチ(16)
  • エスコ(3)
  • エス・ピー・エアー(3)
  • コガネイ(2)
  • サンコーテクノ(6)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • 三商(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 壬生電機製作所(3)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(2)
  • 椿本チエイン(3)
  • 黒田精工(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-30」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vドライバドリル マキタ

    10.8Vドライバドリル

    マキタ(13件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1台
    当日出荷
    7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
    バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット質量(kg)0.88全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6クラッチ数(段)18
  • プラスビット マキタ

    プラスビット

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    両頭機能両頭
  • マイナスビット マキタ

    マイナスビット

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    先端形状(-)両頭機能片頭
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(14件のレビュー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    欠品中
    バッテリー電圧(V)10.8最大トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)質量(kg)0.88付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183ねじ締め能力(mm) 小ねじM6充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
  • タフソケットビット マキタ

    タフソケットビット

    マキタ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷
    高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
    寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
  • タフセミロングソケット マキタ

    タフセミロングソケット

    マキタ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
  • スクエアビット マキタ

    スクエアビット

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
  • 四角+両頭ビット マキタ

    四角+両頭ビット

    マキタ
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2先端形状四角、(+)両頭機能両頭
  • 四角ビット マキタ

    四角ビット

    マキタ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2先端形状四角両頭機能片頭
  • 四角片側ビット マキタ

    四角片側ビット

    マキタ
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    3日以内出荷
    適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2先端形状四角両頭機能片頭