カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式ドライバドリル(2)
  • 作業工具(7)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
  • 10.8(2)
最大トルク(N・m)
  • 22(2)
チャック能力(mm)
  • 6.35(2)
穴あけ能力(mm) 鉄工
  • 10(2)
バッテリー容量(Ah)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2.6(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 1300(2)
1300
ねじ締め能力(mm)小ねじ
  • M6(2)
M6
穴あけ能力(mm) 木工
  • 21(2)
21
ねじ締め能力(mm) 木ねじ
  • Φ5.1×63(2)
Φ5.1×63
充電時間
  • 45~60分未満(2)
45~60分未満
ブランド
  • マキタ
  • GILSON(ギルソン)(12)
  • 椿本チエイン(7)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • 日本オートマチックマシン(JAM)(1)
  • ジーエルサイエンス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df030d」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
10.8Vドライバドリル マキタ10.8Vドライバドリルマキタ(13件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[r.p.m])高速/0~1300、低速/0~350ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21チャック能力(mm)対辺6.35六角ビット全長(mm)157質量(kg)0.88本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183クラッチ数(段)18
充電式ドライバドリル マキタ充電式ドライバドリルマキタ(14件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8回転数(min-1[r.p.m])高速:0~1300、低速:0~350チャック能力(mm)対辺6.35(六角ビット)穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6付属品ビット(2-65)、バッテリBL1013、充電器DC10WA、ソフトケース全長(mm)157質量(kg)0.88最大トルク(N・m)22本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×53×183バッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)1.3充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオン(BL1013)
プラスビット マキタプラスビットマキタ(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
両頭機能両頭
マイナスビット マキタマイナスビットマキタ(5件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
先端形状(-)両頭機能片頭
タフソケットビット マキタタフソケットビットマキタ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高耐久・軸圧入方式により軸折れを防止します。
寸法L1(mm)6.5寸法L2(mm)22寸法L3(mm)61
タフセミロングソケット マキタタフセミロングソケットマキタ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
寸法L2(mm)50寸法L3(mm)90
スクエアビット マキタスクエアビットマキタ(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.3先端形状四角
四角+両頭ビット マキタ四角+両頭ビットマキタ
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端形状四角、(+)適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能両頭
四角ビット マキタ四角ビットマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D先端サイズNo.2両頭機能片頭
四角片側ビット マキタ四角片側ビットマキタ
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
先端形状四角適合機種インパクトドライバ全機種(TL060D、TL061D、TD061D除く)ドライバドリル:DF010D、030D、330D全長(mm)150先端サイズNo.2両頭機能片頭
関連キーワード
df030d特集