カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df330dwsp」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバードリル マキタ

    充電式ドライバードリル

    マキタ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8最大締付トルク(N・m)22回転数(min-1[回/分])高速/0~1300、低速/0~350バッテリーリチウムイオンバッテリ BL1013バッテリー容量(Ah)1.3穴あけ能力(mm)ドリルチャック/0.8~10穴あけ能力(mm) 木工21穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力小ネジ/M6、木ネジ/Φ5.1×63mm付属品+ビット2-65、ソフトケース全長(mm)189質量(kg)1.0(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)189×53×183チャック能力(mm)0.8~10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×63機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階電動機直流マグネットモータ作業量(目安)1充電あたり/(鉄工キリΦ3mm1.6mm鋼板)約250本、(木工キリΦ9mm)約190本、(木ネジ)Φ4.1×38mm(約130本)充電器形名DC10WA充電器出力直流7.2~10.8V、直流1.6~2.4A充電器入力単相交流100V、50/60Hz、45VA充電時間(分)約50クラッチ数(段)18適合バッテリーリチウムイオンバッテリBL1013ライト機能LED
関連キーワード
充電工具 本体カテゴリ