カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「df332d」の検索結果
特価

充電式ドライバドリル
マキタ¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
3D木工ドリル
マキタ¥2,898~税込¥3,188~1個3日以内出荷優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。