カテゴリ

  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df332dsmx」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    電源(V)10.8最大締付トルク(N・m[kgf・cm])32[326]回転数(min-1[回/分])高速0~1500、低速0~450穴あけ能力(mm) 木工28穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ5.1×6.3チャック能力(mm)0.8~10質量(kg)1.1(バッテリ含む)全長(mm)154本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)154×66×236モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)木工キリΦ9mmラワン(30mm厚):約760本(高速)、鉄工キリΦ3mm(1.6mm鋼板):約850本(高速)/ネジ締めΦ4.1×38mmラワン:約480本(高速)クラッチ数(段)20適合バッテリーBL1040Bライト機能LEDライト付(回転前点灯&残照機能)
関連キーワード
df330特集
  • おすすめ人気ランキング
  • df330
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
"df332dsmx" マキタ 【通販モノタロウ】