カテゴリ
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「df333dz」の検索結果

充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ
マキタ¥9,198税込¥10,1181台当日出荷ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450商品タイプ本体のみ