カテゴリ
- 電動工具(6)
- 作業工具(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Luci(ルーチ)(2)
- 修理(1)
- WIZ'A(1)
「df458」の検索結果

充電式ドライバドリル
マキタ(7件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷作業スピード約20%向上!(メーカー従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(メーカー従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)全長(mm)225質量(kg)2.2(バッテリ含む)穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力21段階カーボンブラシ呼び番号440
充電式ドライバドリル
マキタ¥64,980税込¥71,4781台5日以内出荷「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38チャック能力(mm)1.5~13充電時間(分)実用:約27/フル:約40バッテリーリチウムイオン付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本質量(kg)2.2(バッテリ含む)仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯
垂直ドリルスタンド
マキタ¥21,980税込¥24,1781台4日以内出荷安定・高精度な長尺ネジ締めの下穴あけに。CLT材・LVL材への下穴あけに最適。・最大対応ビット長400mm。・最大穴あけ径76mm。・最大ストローク375mm。回り止めブロックの向きを変え様々なドリル(充電式)を固定可能。・DF003G、HP003G、DF481D、HP481D、DF486D、HP486D、DF458D、HP458D、DF001G、HP001G寸法(mm)222×122×681(長さ×幅×高さ)質量(kg)2
工具キャッチャーEX
マキタ(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷適合TD135D・TD134D・TD136D・TD138D・TD146D・TD147D・TD148D・TD149D・TP140D・TS131D・TS141D・TW152D・DF370D・DF440D・DF445D・DF458D・DF471D・HP440D・HP454D・HP458D(TD124D・TD130D・TD131D・TD132D・TD133D・TD144D・TD145D・TP130D・TS130D・DF454D)
3D木工ドリル
マキタ¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷優れた作業性と静音性! 充電式インパクトドライバ・充電式ドライバドリルに最適。 スクイ刃の段差により切屑の排出が良い。 先端ねじが小型化し抵抗を減らしスムーズな穴あけ。 刃物角度の最適化と先端研磨仕上げにより木材への食い付きが良く抵抗を軽減。