カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(14)
- ナカトミ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ユニカ(1)
- 修理(1)
「dh36dpe」の検索結果
特価

充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259充電時間(分)22シャンク形状SDSプラスシャンク
16ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。