カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- フエニックス・コンタクト(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- SMC(2)
- エスコ(2)
- 東亜DKK(2)
- オイレス工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- K.Pガスケット(1)
- SUN(1)
- TOTO(1)
- 五藤歯車(1)
- SPI(1)
「dp201」の検索結果

6.5mm高速ドリル
マキタ(15件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷小型・軽量ボディ。 パワーアップ。作業能率約60%アップ(メーカー従来機比) 握りやすいグリップ形状。コンパクトボディ+ソフトグリップで握りやすく、優れた取り回しを実現。 無段変速+スピード調整ネジ。スイッチの引き加減とスピード調整ネジで回転数が調整可能。 スットパポール(別売)取付可能。一定の深さの連続穴あけに便利。 ソフトグリップ、ロックボタン、正逆転切替。穴あけ能力(mm) 鉄工6.5穴あけ能力(mm) 木工15チャック能力(mm)0.5~6.5回転数(min-1[r.p.m])0~4200電源(V)単相100電流(A)3.9消費電力(W)370コード長さ(m)2.0カーボンブラシ呼び番号407付属品チャックキーS10質量(kg)1.0長さ(mm)209幅(mm)64高さ(mm)175