カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • SMC(39)
  • リヒトラブ(7)
  • GENTOS(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 神保電器(4)
  • イトーキ(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • エスコ(3)
  • カネテック(2)
  • コクヨ(2)
  • 寺田ポンプ製作所(2)
  • バンドー化学(2)
  • 大洋製器工業(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • GIVI(ジビ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • 日本紐釦貿易(2)
  • HKS(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-333」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ドライバドリル DF333D マキタ充電式ドライバドリル DF333Dマキタ
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212機能パワー切替:2段階、手締め機能、高速・低速2スピード、無段変速、正逆転切替バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ最大締付トルク(N・m)28チャックワンスリーブチャック作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)クラッチ数(段)20ライト機能LED(回転前点灯&残照機能)
充電式ドライバドリル DF333D 本体のみ マキタ充電式ドライバドリル DF333D 本体のみマキタ
9,198税込10,118
1台
当日出荷
ギア・軸受部を見直しさらに短く、より高精度 薄型ギア採用 薄さと耐久性を両立 ビットを高精度保持 軸受にボールベアリング採用 LEDライト(回転前点灯&残照機能) 20段クラッチ+直結 2スピード切替 手締め機能 [約22分充電]
バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)1.5充電時間(分)約22回転数(min-1[回/分])高速:0~1700/低速:0~450チャック能力(mm)0.8~10穴あけ能力(mm) 鉄工10ねじ締め能力(mm) 小ねじM6穴あけ能力(mm) 木工21ねじ締め能力(mm) 木ねじ5.1×63付属品プラスビット2-65、フック質量(kg)1.1(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)179×66×212バッテリーリチウムイオン/スライド式バッテリ作業量(目安)【1充電あたり】ネジ締め:木ネジ(ラワン)Φ4.1×38mm、約170本(高速)、穴あけ:鉄工キリΦ3mm 鋼板厚さ1.6mm、約320コ(高速)商品タイプ本体のみ
充電工具 本体カテゴリ