カテゴリ

  • 電動工具(14)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • ローデウス(1)
  • TYROLIT(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga420d」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
Bluetoothで無線連動(ワイヤレスユニット別売)。ダイヤル変速+AC機並みのハイパワー! コンセント不要!ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現ワイヤレスユニット 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 ソフトスタート
研削砥石寸法(mm)(内径)15研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6 )
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
関連資料(0.9MB)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石3.5~6)回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×117×147質量(kg)2.5(バッテリー含む)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安長さ(mm)376幅(mm)117高さ(mm)147砥石径(Φmm)100
18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ) マキタ18V充電式ディスクグラインダ(本体のみ)マキタ(27件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
高速回転&パワフルモータにより、各種作業をスピーディにこなします。 電子リミッタ(警告ランプ付)で、モータを保護しながら連続作業が可能です。 再起動防止機能(警告ランプ付)で、スイッチONの状態でバッテリを差し込んでも起動しません。
バッテリー電圧(V)18砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15回転数(min-1[r.p.m])10000付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)317×118×118適合バッテリー/BL1830、充電器/DC18RA作業量(目安)コンクリートの筋付け/約11.6m(切込み深さ5mm)、鉄筋の切断/約38本(Φ10mm)質量(kg)2.1(バッテリ含む)長さ(mm)317幅(mm)118高さ(mm)118砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60464、A-60442
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ(10件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
安心を支える保護機能。 キックバックによる反動低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
充電式クラス最強!大型・ハイトルクブラシレスモータ採用!充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー。防滴・防塵ボディ。コンクリート切込深さ20mm。切断スピード約21秒(コンクリート切断:長さ600mm/切込み深さ10mm)。自動モード切替搭載。離せば止まる安心仕様「パドルスイッチ」+「ブレーキ」。キックバック低減機能。 キックバック時の急激な回転数低下を検知して自動停止。 過負荷保護。発熱保護。再起動防止。優れた冷却性能で重負荷作業に対応。バッテリー残容量表示。脱着式ダストカバー。ソフトスタート。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)5研削砥石寸法(mm)(内径)15回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)、サイドグリップ全長(mm)362作業量(目安)約13.8m/コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)質量(kg)2.4(バッテリ含む)
マキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタマキタ 100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
67,980税込74,778
1台
当日出荷
付属品バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・プラスチックケース・研削砥石36P・ロックナットレンチ20(782401-1)・サイドグリップ対応製品PDC01(ポータブル電源)質量(kg)2.4※バッテリ含む研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)機能ハイパワーブラシレスモータ/防じん・防水(APT)/AFT振回され低減本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)117×362×146バッテリー容量(Ah)6.0充電時間(分)約27(実用)、約40(フル)回転数(min-1[回/分])8500研削砥石寸法(mm)(内径)151充電当たりの作業量コンクリートの筋付け(切込み深さ10mm)/6.0Ah:約16.8m
切断砥石 マキタ切断砥石マキタ(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(10枚)
当日出荷
種類両面補強関連資料(1.74MB)
ディスクグラインダ マキタディスクグラインダマキタ(37件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
高速回転のスタンダード!スリム&軽量!砥石交換がラクなスーパーフランジ付!二重絶縁タイプ!
用途石材の切断、サビ落とし、ノロの除去、瓦の切断、鋼材の切断、鉄筋の切断仕様二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可付属品研削砥石36P、ロックナットレンチ20(782401-1)トラスコ品番422-7506全長(mm)262タイプ高速型消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(3~6取付可能)研削砥石寸法(mm)(穴径)15絶縁種別二重絶縁、スーパースリム、スーパーフランジ、強力型、軽量タイプ、集じん機接続可胴径(Φmm)56カーボンブラシ呼び番号408
125ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ125ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手軽さと安全性を徹底追及。 ワンタッチ着脱により交換時間を短縮。 フランジ不要・締め過ぎや緩みが起こりにくい。 カチッという取付音で取付確認が可能。 フラットな角度で研削可能。 フランジ部のでっぱりが少ない。 決まった方向のみ取付可能な形状なので先端工具を取付間違えない。 ホイールカバーはロック解除レバーを押すだけで調整・着脱可能。
長さ(mm)376幅(mm)140質量(kg)2.6(バッテリー含む)高さ(mm)147回転数(min-1[r.p.m])8500寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)376×140×147砥石径(Φmm)125砥石寸法(mm)厚さ6(取付可能砥石6)砥石取付穴径(Φmm)22関連資料(0.9MB)1充電当たりの作業量コンクリートの筋付け約16.8m(切り込み深さ10mm)/目安
バッテリBL1890【高容量9,0Ah】 マキタバッテリBL1890【高容量9,0Ah】マキタ
23,980税込26,378
1個
当日出荷
18Vリチウムイオンバッテリ(大容量9.0Ah)大容量でランタイム向上 & 耐久性アップ残容量表示(緑4灯表示)付特長・大容量で1充電作業量アップ既存バッテリよりセル本数を増やすことで大容量化を実現。さらに衝撃吸収構造により、耐久性も向上。・残容量表示+自己故障診断確認ボタンを押すと4段階残容量表示(緑4灯表示)&2個交互点滅で「故障」を表示。・ディスクグラインダ、切断機、ブロワに
電圧(V)18バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9
100ミリ充電式ディスクグラインダ マキタ100ミリ充電式ディスクグラインダマキタ
69,980税込76,978
1台
当日出荷
回転数(min-1[r.p.m])3000~8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)砥石寸法(Φmm)外径100砥石寸法(Φmm)穴径15バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40商品タイプ本体+バッテリセット
充電式ディスクグラインダ マキタ充電式ディスクグラインダマキタ
49,980税込54,978
1台
当日出荷
安心作業を実現するパドルスイッチ+ブレーキ。 安心を支える保護機能。 キックバック低減機能。 過負荷保護。過負荷による異常電流を感知し自動停止。 発熱保護。バッテリやコントローラが熱くなると自動停止。 再起動防止。ON状態でバッテリを差込んでも起動しません。 優れた冷却性能で、重負荷作業に対応 バッテリ残容量表示 脱着式ダストカバー ソフトスタート
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約55回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能 砥石厚さ3~6)付属品研削砥石36P、サイドグリップ、ロックナットレンチ20(782401-1)、バッテリー(BL1460B)、充電器(DC18RC)、ケース本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×117×133質量(kg)2.3(バッテリ含む)長さ(mm)362幅(mm)133高さ(mm)117砥石径(Φmm)100適合バッテリーA-60698,A-60660
6ミリ タッパー マキタ6ミリ タッパーマキタ
27,980税込30,778
1台
当日出荷
ねじ立て能力(mm)(鉄)6、(鋳鉄) 8回転数(min-1[r.p.m])ネジ立て:380、戻り:750電源(V)単相100電流(A)2.2消費電力(W)200コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号75仕様二重絶縁、正逆転両用付属品チャックキーS10(763414-1)質量(kg)2長さ(mm)388
100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAX マキタ100mm充電式ディスクグラインダ【パドルスイッチ】40VMAXマキタ
24,980税込27,478
1台
当日出荷から3日以内出荷
40Vmaxシリーズ。パドルスイッチタイプ。離せば止まるブレーキ付。キックバック反動低減。再起動防止。ソフトスタート。無線連動
長さ(mm)391幅(mm)117質量(kg)2.7(BL4025装着時)高さ(mm)151寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)391×117×151砥石径(Φmm)100バッテリー容量(Ah)2.5/4.0砥石取付穴径(Φmm)15回転数(min-1[回/分])8500スイッチ種類パドルスイッチ
プラスチックケース マキタプラスチックケースマキタ(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1台
当日出荷
充電式ディスクグラインダー用のプラスチックケースです。 対応機種:GA403D,GA404D、GA407D、GA408D、GA410D、GA412D、GA416D、GA418D、GA420D、 GA504D、GA508D、GA512D、GA518D、GA520D