カテゴリ
- 電動工具(2)
- 清掃用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- SMC(9)
- タカギ(7)
- 富士電機(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(4)
- ホンダ(3)
- GENTOS(3)
- Vesrah(3)
- ニッサン(2)
- VISHAY(2)
- スズキ(1)
- 三菱電機(1)
- MKカシヤマ(1)
- KYB(カヤバ)(1)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- Relpol(1)
「gz-011」の検索結果

充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ
マキタ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
600ミリ充電式片刃ヘッジトリ(本体のみ)
マキタ¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷圧倒的パワー×クラス最軽量付属品ブレードカバー、チップレシーバー仕様低速2000、中速3600、高速5000(min-1)(回/分)質量(kg)3.7(バッテリー含む)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)600寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×270×135(バッテリー含む)刈込み幅(mm)550連続使用時間低速約4時間5分/中速約1時間40分/高速約55分(1充電当たり/目安/BL4025使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速1000、中速1800、高速2500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18