カテゴリ

  • 電動工具(9)
  • 農業機械(2)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • オカムラ(岡村製作所)(78)
  • BIGM(丸山製作所)(39)
  • GENTOS(9)
  • CKD(5)
  • 富士電機(5)
  • Vesrah(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • エスコ(2)
  • スーパーツール(1)
  • (1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • MKカシヤマ(1)
  • NTB(1)
  • KITACO(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gz00003」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式集じん機 乾湿両用タイプ マキタ充電式集じん機 乾湿両用タイプマキタ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
強力な吸引力と静音性。 薄型切替ノズルで首元が稼働し狭いところも入りやすい。ローラー付きで押引きもスムーズ。
関連資料(3.91MB)
充電式草刈機 マキタ充電式草刈機マキタ
41,980税込46,178
1台
3日以内出荷から7日以内出荷
軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載
付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式保冷温庫7L マキタ充電式保冷温庫7Lマキタ
70,980税込78,078
1台
6日以内出荷から15日以内出荷
充電式インパクトドライバ マキタ充電式インパクトドライバマキタ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
打撃数(min-1[回/分])最速:0~4100、強:0~3600、中:0~2600、弱:0~1400、逆転オートストップモード:0~4100最大締付トルク(N・m)210能力(mm) 普通ボルトM5~M16能力(mm) 高力ボルトM5~M14回転数(min-1[回/分])最速:0~3700、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、逆転オートストップモード:0~3700関連資料(1.84MB)
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
当日出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
充電式フロアタッカ マキタ充電式フロアタッカマキタ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
125ミリ充電式チップソーカッタ マキタ125ミリ充電式チップソーカッタマキタ
35,980税込39,578
1台
3日以内出荷
バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)40充電時間(分)実用充電:約19/フル充電:約28関連資料(6.4MB)
380ミリ充電式芝刈機 マキタ380ミリ充電式芝刈機マキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
関連資料(5.31MB)
40V 125ミリ充電式防じんマルノコ マキタ40V 125ミリ充電式防じんマルノコマキタ
43,980税込48,378
1台
3日以内出荷
電圧(V)直流36(40max)回転数(min-1[r.p.m])(スピードモード/静音エコモード)7500/5000刃物外径(mm)125刃物内径(mm)20最大切込深さ(mm)(45°時)27最大切込深さ(mm)(90°時)40.5関連資料(4.34MB)1充電当たりの作業量【石こうボード(厚さ12.5×幅910mm)】(スピードモード/静音エコモード)410/500(枚)【サイディングボード(厚さ14×幅455mm)】(スピードモード/静音エコモード)270/320(枚)
充電式ポータブルバンドソー マキタ充電式ポータブルバンドソーマキタ
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
充電式ポータブルバンドソーPB003G特長様々な部材をパワフルに高速切断・切断スピード 約30%アップ※40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。・最大切断能力角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm・軽量、コンパクト質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・定回転制御で高効率作業を実現重負荷作業時の回転数低下を抑制。・「拡散レンズLED」採用光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。・優れたブレード着脱性・ブレード軌道の外側調整・スピード調整ダイヤル部材に合わせて6段階でスピード調整可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※・「ツールレス」ストッパプレート調整・ロックオンスイッチ付・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断バンドソー用スタンドセット品(別販売品)部品番号:A-00566スタンド取付時の最大切断能力(直角)角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。その他特長電気ブレーキ再起動防止
寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5質量(kg)3.8電圧(V)直流36(40max)最大切断能力(mm)66関連資料(3.12MB)
バキュームセット品(MUB003G用) マキタバキュームセット品(MUB003G用)マキタ
7,898税込8,688
1セット
3日以内出荷
バキュームキットセット品バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。
充電式ブロワ本体のみ(40Vmax) マキタ充電式ブロワ本体のみ(40Vmax)マキタ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
充電式ブロワ40Vmax本体のみブロワと集じんを簡単切替(ツールレスでパーツ交換)※要別売品28mLエンジン式同等の圧倒的風量※メーカー比。Highモード時◆40Vmaxでハイパワーな「集じん機能付」ブロワ登場40Vmax+ハイパワーブラシレスモータ搭載でパワフル。28mLエンジン式同等の圧倒的風量(メーカー比。Highモード時。)パーツを付け替えることにより、落ち葉の吹き飛ばしから吸込みまでを1台でこなします。※要別売品◆ツールレスで簡単切替(要別売品)挿す。回す。ワンタッチ固定。集じんパイプをツールレスでワンタッチ固定が可能。「ブロワ」から「集じん」へ簡単に切り替えられます。◆ワンタッチロックボタンブロワパイプや集じん用のベントパイプもワンタッチで固定可能。◆コンパクト収納各パーツは簡単に取り付け、取り外し可能。コンパクトで収納時も省スペース。◆ブロワ時最大風量:13.8m3/min最大風速:68m/s(平均:56m/s)微風から強風まで、自在に風量調整可能◆無段変速クルーズコントロールレバーエンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。(トリガ操作も可能)◆操作性に優れた2モード切替ボタン明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。・Highモードブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・Lowモード砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。(要別売品)◆マルチング機能付「高耐久」金属製シュレッダにより吸込み後の枯葉の体積を低減。(要別売品)◆高い防水性能雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。※本製品は(充電器除く)、雨の中での使用等に耐えうる製品仕様となっていますが(メーカー基準)、水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は、本体側の保護等級に準じます。◆インターロック付(安全装置)パイプ類等を正しく取り付けないと起動しません。◆操作性に優れたブロワパイプロックリング式ワンタッチ固定により、パイプの伸縮がラク。130mmの範囲で無段階調整可能。◆バキュームキットセット品を別販売品でご用意バキュームキットなしのMUB003GZに、別販売品のバキュームキットセット品を取り付ければ集じん作業も可能。バキュームキットセット品 部品番号:A-00114◆その他特長・様々な角度で握れるサブグリップ
付属品フラットノズル、ショルダーベルトセット内容バキュームキットなし質量(kg)ブロワ時5.0電圧(V)直流36(40max)ブロワ風速(m/s)68ブロワ最大風量(m3/min)13.8寸法(長さ×幅×高さ)(mm)ブロワパイプ最短時699~830×201×400関連資料(4.15MB)
230ミリ充電式カッタ マキタ230ミリ充電式カッタマキタ
77,980税込85,778
1台
3日以内出荷
ストローク数(min-1[回/分])6600