カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr001gzk」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28ミリ充電式ハンマドリル マキタ28ミリ充電式ハンマドリルマキタ
53,980税込59,378
1台
3日以内出荷
クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に集じんシステムでクリーンな作業◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニングダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ◆クラストップの低振動「AVT」ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」◆3モード切替1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)◆その他特長・定回転制御・ブレーキ付・正逆転切替レバー
付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000関連資料(4.4MB)
充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付き マキタ充電式ハンマドリル(本体のみ) 集塵システム付きマキタ
57,980税込63,778
1台
3日以内出荷
40VMAX充電式ハンマドリル
用途集塵システム付き付属品サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)5.3(バッテリ含)電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×102×313モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56、AFT 振回され低減、無線連動、集じん機能 (DX12装着時)、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~980穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)・11.1(ハンマ)、商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約75本(深さ60mm)、18mm 約40本(深さ60mm)※コンクリート圧縮強度、BL4025使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。