カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hr166d」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 16ミリ充電式ハンマドリル マキタ

    16ミリ充電式ハンマドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
    付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250質量(kg)1.8(バッテリー装着時)電圧(V)直流10.8全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトバッテリー電圧(V)10.8シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 集じんカップセット品 マキタ

    集じんカップセット品

    マキタ
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    集じんカップセット品のみで使用できます。 コンクリートの上向き穴開け時に粉じんをキャッチ。
    適合品番HR140D/166D、HR170D/171D