カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Canon(3)
- Hongfa(ホンファ)(3)
- IDEC(和泉電気)(13)
- IKO(日本トムソン)(11)
- PIAA(4)
- SMC(372)
- SUS(エスユーエス)(8)
- エレコム(1)
- オーハウス(1)
- オーム電機(3)
- ナニワ(NANIWA)(1)
- ハリケーン(1)
- 京セラ(1)
- 日立(1)
- 日立グローバルライフソリューションズ(2)
- 東海(2)
- 理研計器(3)
- ブランドをもっと見る
「hs001g」の検索結果
特価

165ミリ充電式マルノコ(本体のみ)
マキタ¥39,980税込¥43,9781台当日出荷から3日以内出荷40VMAX充電式マルノコ質量(kg)3.3(バッテリ含)回転数(min-1[r.p.m])スピードモード:5500/仕上げモード:4100刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー電圧(V)40(max)充電時間(分)19(実用充電)28(フル充電)
165ミリ充電式マルノコ
マキタ¥86,980税込¥95,6781台3日以内出荷から4日以内出荷40VMAX充電式マルノコ付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)、六角棒スパナ5(783203-8)、平行定規セット内容本体・バッテリBL1860BX2本・充電器DC18RC・ケース質量(kg)3.3(バッテリ含)タイプバッテリ・充電器・ケース付電圧(V)直流36(Max40)刃物外径(mm)165最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)19(実用充電)、28(フル充電)回転数(min-1[回/分])スピードモード5500/仕上げモード4100刃物内径(Φmm)20