カテゴリ
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Hongfa(ホンファ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- Canon(4)
- セーレン(4)
- ユタカ電機製作所(3)
- Nikon(ニコン)(2)
- ビクセン(2)
- アーム[作業工具](1)
- アサヒペン(1)
- 櫻川ポンプ製作所(1)
- MAC8(マックエイト)(1)
- 正和(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- アサ電子工業(1)
- エツミ(1)
- RICHCO(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](1)
- ブランドをもっと見る
「hs610」の検索結果
特価

165mm充電式マルノコ 本体のみ
マキタ¥35,980税込¥39,5781台当日出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5
165mm充電式マルノコ
マキタ¥79,980税込¥87,9781台3日以内出荷から4日以内出荷全長267mmのコンパクトモデル。 ハイパワーブラシレスモータにより実現。 切断負荷に応じて自動変速。 材料の種類や作業者の押し荷重を自動検知し、モータを自動変速させます。 状況に応じた最適な切断が行えます。 充電式マルノコに最適な鮫肌チップソー標準付属。 新・平行定規の固定ツマミは固定精度が大幅に向上。 新・平行度の微調整機構付はベース側面とノコ刃の平行度をより高精度に保ちます。付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-64353)・平行定規・六角棒スパナ(783203-0)・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RFプラスチックケース質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])5000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×178×250ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165最大切込深さ(mm)(45°時)41最大切込深さ(mm)(90°時)57バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)米松材(厚さ50mm×幅300mm)[BL1860B]:(鮫肌プレミアムホワイトチップソー使用時)約195本充電時間(分)実用充電:約27、フル:約40最大切込深さ(mm)(逆5°時)46.5