カテゴリ

  • 電動工具(2)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • リンレイ(4)
  • シーバイエス(4)
  • カクタ(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • Kawasaki(1)
  • KMC(1)
  • UQコミュニケーションズ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「j-sensor」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体 マキタ

    VC5600DZ 充電式アップライトクリーナー本体

    マキタ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    6日以内出荷
    コードレスで清掃効率アップ しっかり掻き出し、強力吸引 静音が要求される清掃も安心 AC機同等の優れたゴミ取り性能 充電式「国内初」ブラシレスモータ 2基搭載 充電式「国内初」伸縮ホース&アルミパイプ付 サッと確認できるお知らせランプ 90°傾斜可能 1回の充電でしっかり使える
    付属品ラウンドブラシ、ロングサッシノズル、紙パック(10枚+本機取付1枚)質量(kg)8.9(バッテリー含む)電源(V)36寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)326×318×1146清掃幅(集塵幅)(mm)318吸込仕事率(W)(静音モード)25/(標準モード)50/(パワフルモード)85集塵容量(L)5騒音値(dB)(静音モード)57/(標準モード)64/(パワフルモード)67連続使用時間(静音モード)2時間/(標準モード)1時間/(パワフルモード)30分連続使用時間(時間)(静音モード)2/(標準モード)1連続使用時間(分)(パワフルモード)30バッテリーリチウムイオン商品タイプ本体のみ
  • コーナーノズル マキタ

    コーナーノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431