カテゴリ
- 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 大阪魂(17)
- MURATA(村田製作所)(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 日本ファスナー工業(2)
- Vesrah(2)
- brembo(2)
- KEMET(2)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(2)
- SMC(1)
- エスコ(1)
- カブト工業(1)
- KTC(1)
- CKD(1)
- BIG DAISHOWA(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- ブランドをもっと見る
「m16 f10t」の検索結果

充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷中型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブ(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥78,980税込¥86,8781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)バッテリー容量(Ah)2.5角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)セット内容バッテリBL4025が2本・充電器DC40RA・ケース付長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16充電器形名DC40RA充電器電圧(V)入力:単相交流100/出力:(バッテリ充電端子)直流40MAX、(USB電源端子)直流5充電時間(分)約19(実用充電)/約28(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本
充電式インパクトレンチ 中型
マキタ(1件のレビュー)¥75,980税込¥83,5781台当日出荷中型インパクトレンチ最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
充電式インパクトレンチ
マキタ¥33,980税込¥37,3781台当日出荷最大締付トルク(N・m)650電圧(V)36(MAX40)角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.6(バッテリー含む)付属品フックセット内容本体のみ長さ(mm)170幅(mm)86高さ(mm)285タイプ本体のみ打撃数(min-1[回/分])4(最速):0~2900、3(強):0~2700、2(中):0~1900、1(弱):0~1200締付能力(普通ボルト)M10~M24機能部材を傷つけにくいハンマケースカバー/LEDライト/バッテリ保護回路/ソフトグリップ/Cスプリング式締付能力(高力ボルト)M10~M16防塵防水性能IP56モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])4(最速):0~2300、3(強):0~1900、2(中):0~1200、1(弱):0~600適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)19.71充電当たりの作業量M16高力ボルト:(F10T)約200本