カテゴリ

  • 電動工具(22)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • モノタロウ(3)
  • SMC(254)
  • 大阪魂(138)
  • SAMTEC(44)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • KHK(小原歯車工業)(25)
  • イマオコーポレーション(24)
  • KEMET(21)
  • エスコ(18)
  • 大阪ジャッキ製作所(17)
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(16)
  • CKD(12)
  • IKO(日本トムソン)(11)
  • Optibelt(11)
  • RS PRO(11)
  • タンガロイ(9)
  • ノーブランド(9)
  • ナベヤ(8)
  • コンドーテック(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 125mm」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    多種・多様な材料に対応するパワー。強力なパワーを軽快に取り回す。過酷な現場環境から本機を守り抜く。LEDライト付[2灯式]。握りやすいグリップ形状。蓄光バンパ。ワンタッチビット装着。フック付
    電源(V)18最大トルク(N・m)165回転数(min-1[r.p.m])0~2300ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])0~3200全長(mm)125バッテリー電圧(V)18
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(4件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    国内初 「全周」リング発光LEDライト 「全方向」最適バランス・最適配置 使いやすさ、さらに極まる バランス&スリムヘッド&快適な操作性 ビットの影をゼロに ワークライトとして使える
    付属品バッテリBL1860B×2、急速充電器DC18RF、ケース付き、プラスビット2-65、フック回転数(min-1[r.p.m])最速:0~3600、強:0~3200、中:0~2100、弱:0~1100、木材:0~1800、ボルト(正転時):0~3600、テクス用(薄板):0~2900、テスク用(厚板):0~3600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8最大締付トルク(N・m)180バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)18充電時間(分)(実用充電)約27、(フル充電)約40ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(2件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    国内初「全周」リング発光LEDライト採用 最適バランス&全周スリムヘッド&快適な操作性 作業時の視認性が格段に向上 ワークライトとしても使える 使いやすさ、さらに極まる 新トリガスイッチ 「全方向」最適バランス・最適配置 バッテリを後方にオフセット 「後方」配置で見やすく使いやすい操作パネル ビット振れ「業界最小」、ダブルボールベアリング採用 隅打ち時の傾き「全方位」業界最小 突出の無いスリムヘッドで、全方向の隅打ち性能向上 より多くの作業をアシスト「楽らく4モード」 作業に合わせて、最適なモードを選択可能
    全長(mm)111質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234締付能力(高力ボルト)M5~M14バッテリーリチウムイオン締付能力(小ねじ)M4~M8締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量【ネジ締め】木ネジΦ5.4×90mmラワン :約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm: 約5280本
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(17件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    ベーシックタイプ、さらに高性能 パワーアップ・小型化の基本性能に加え、タフ性能も向上。 防滴・防塵アプト 過酷な現場環境から本機を守り抜く。 LEDライト付(2灯式)(回転前点灯&残照機能付)広い照射範囲で作業性向上。 握りやすいグリップ形状。(凹形状ウェーブライン) 蓄光バンパ ワンタッチビット装着 フック付
    全長(mm)135質量(kg)1.4(バッテリ含む)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    68,980税込75,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    全長(mm)143打撃数(min-1[回/分])0~3000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)143×82×227バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2充電時間(分)約40ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ

    40Vmax 充電式インパクトドライバ

    マキタ
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
  • マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ) マキタ

    マキタ 充電式インパクトドライバ 14.4V(本体のみ)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    適合バッテリーA-60698、A-60660付属品+ビット2-65、フック最大締付トルク(N・m)175ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16締付能力(高力ボルト)M5~M14本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り) マキタ

    充電式インパクトドライバ(バッテリ2個付き/充電器別売り)

    マキタ
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    使いやすさ、さらに極まる 最適バランス & 全周スリムヘッド & 快適な操作性
    付属品バッテリBL1860B×2本、ケース付き、(+)ビット2-65フック寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)111×81×234別売付属品充電器締付能力(コーススレッド)(mm)22~1251充電当たりの作業量木ネジΦ5.4×90mmラワン:約550本、木ネジΦ4.3×65mmラワン:約960本、小ネジM8×16mm:約5280本
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173質量(kg)1.3※バッテリ含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225打撃数(min-1[回/分])0~3000モーター直流マグネットモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーBL1415G、BL1420Gねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式4モードインパクトドライバ(黒) マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ(黒)

    マキタ
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    4つの用途&圧倒的作業量!
    付属品(+)ビット2-65、フック質量(kg)1.7(バッテリー含む)ブラック回転数(min-1[r.p.m])【インパクト】強:0~2700/中:0~2200/弱:0~1300、【震動】高速:0~2700/低速:0~700、【ドリル】高速:0~2700/低速:0~700、【ネジ締め】高速:0~1100(設定数値により変化)/0~2300(プラスモード時)低速:0~300(設定数値により変化)/0~600(プラスモード時)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250打撃数(min-1[回/分])【インパクト】強:0~3200/中:0~2400/弱:0~1200、【震動】高速:0~32000/低速:0~8400穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ6.5、低速Φ10穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ12、低速Φ21締付け能力(高力ボルト)M5~14締付能力(普通ボルト)M5~16穴あけ能力(mm) コンクリートΦ8最大締付トルク(N・m)150バッテリー容量(Ah)3(BL1430B)、6(BL1460B)バッテリー電圧(V)直流18モードインパクト・震動ドリル・ドリル・ネジ締め締付能力(小ねじ)インパクト:M4~8、ねじ締め高速:M3.5~6、ねじ締め低速:M4~6締付能力(コーススレッド)(mm)22~125ねじ締め能力(mm) テクスねじ4・5
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ(1件のレビュー)
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    サイズ、トルク、使いやすさの優れたトータルバランス
    適合バッテリーBL1460B付属品バッテリBL1460B×2本、充電器DC18RF、プラスチックケース 、+ビット2-65、フック全長(mm)114質量(kg)1.3(バッテリ含む)打撃数(min-1[回/分])最速:0~3600、強:0~3400、中:0~2600、弱:0~1100本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)114×81×236モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M16ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M14最大締付トルク(N・m)175充電時間約27分/約40分本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6.0バッテリー電圧(V)14.4締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])最速:0~3400、強:0~3000、中:0~2100、弱:0~1100ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    バッテリー容量(Ah)6×2充電時間(分)約27(実用充電)、約40(フル充電)回転数(min-1[r.p.m])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125打撃数(min-1[回/分])強:0~2700、中:0~2200、弱:0~1400、ボルト・テクス用:0~1400仕様LEDライト付き、ブレーキ付き、正逆転両用、ボルト・テクス用モード付き付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RC、ケース、(+)ビット2-65、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(BL1860B装着時)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型バッテリー電圧(V)直流18締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])強:0~3000、中:0~2000、弱:0~1200、ボルト・テクス用:0~3000適合バッテリーBL1440/BL1450/BL1840/BL1850
  • 充電式ソフトインパクトドライバー マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバー

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    付属品プラスビット(2-65)、フック全長(mm)136質量(kg)1.5(バッテリBL1840装着時)タイプ本体のみ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)136×79×240モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M8ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8締付能力(高力ボルト)M5~M6バッテリーリチウムイオンバッテリー最大締付トルク(N・m)40本体形状ピストル型締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6適合バッテリーBL1860B/BL1850B/BL1850/BL1840/BL1830B/BL1830/BL1820B/BL1815Nねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125商品タイプ本体のみ※バッテリー・充電器・ケース別売
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    打撃数(min-1[回/分])0~3200締付け能力(高力ボルト)M5~M12締付能力(普通ボルト)M5~M14バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)直流18最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160充電時間(分)約40締付能力(小ねじ)M4~M8回転数(min-1[回/分])0~2300締付能力(コーススレッド)(mm)22~125
  • インパクトドライバ(100V) マキタ

    インパクトドライバ(100V)

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    かつてない高トルク&圧倒的作業スピード。 連続作業の発熱にも強い大型モータ採用。作業スピード約20%アップ(メーカー従来機器比)。 打撃力2段切替。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])220[2240]打撃数(min-1[回/分])(高速)0~3500、(低速)0~2700ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)ボルトM6~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M14ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~3400、(低速)0~2700電源(V)単相100電流(A)5.3消費電力(W)500コード長さ(m)10カーボンブラシ呼び番号452仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転付付属品コード(10m)、ケース、四角ビット3-65質量(kg)1.7
  • 125ミリマルノコ マキタ

    125ミリマルノコ

    マキタ(4件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    小型、軽量2.2kg ボディで切込み深さ46mmを実現!
    ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)46回転数(min-1[r.p.m])5600電源(V)単相100電流(A)7.5消費電力(W)710コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)257幅(mm)219高さ(mm)211仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース付属品チップソー42T(A48125)、六角棒レンチ5(783203-8)、ダストノズル、ナベ小ネジM4×16質量(kg)2.2仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    さらなる「最適化」を実現したボディ!パワーアップ&高回転化の強力タイプ!。切り落とし時まで、本体は部材の上で安定!
    ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)26最大切込深さ(mm)(90°時)39.5回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)321仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.7仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
  • 防じんマルノコ マキタ

    防じんマルノコ

    マキタ
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    「小型、軽量」で抜群の取り回し。機能満載で使いやすい!。軽快な取り回し&軽量コンパクト。モータを大幅に小型化。軽快で優れた作業性を実現。
    ノコ刃外径(Φmm)125ノコ刃内径(Φmm)20最大切込深さ(mm)(45°時)25.5最大切込深さ(mm)(90°時)39回転数(min-1[r.p.m])7000電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)0.7カーボンブラシ呼び番号408全長(mm)267仕様二重絶縁、LEDライト(トップガイド2灯、刃先1灯)、ブレーキ付、集じん機に接続可能、45°傾斜可能質量(kg)2.6仕様・用途集じん機接続可、ライト付き
  • 充電式ソフトインパクトドライバ マキタ

    充電式ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    次世代ソフトインパクト”連続”高速締付け可能 滑らかな締め心地。オイルユニットのケースが1回転するごとの時間が短い。 1打撃ごとの回転角度が小さい。反動を大幅に抑制!
    ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M6ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • ソフトインパクトドライバ マキタ

    ソフトインパクトドライバ

    マキタ
    44,980税込49,478
    1台
    3日以内出荷
    油圧打撃方式により低騒音!。新冷却方式で連続作業に強い!。一打撃毎のトルク発生時間が長いから締付けが速い!
    仕様二重絶縁、LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用付属品(+)ビット2-65、四角ビット2-65、フック、プラスチックケース全長(mm)220質量(kg)1.5電流(A)4.2消費電力(W)360コード長さ(m)10ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8カーボンブラシ呼び番号408ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125