カテゴリ

  • 電動工具(10)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • SHINKO(新興製作所)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「map003sk」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カットソー MAP003SK マキタ

    カットソー MAP003SK

    マキタ
    3,198税込3,518
    1枚
    欠品中
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
  • ラウンドソー マキタ

    ラウンドソー

    マキタ(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • カットソー マキタ

    カットソー

    マキタ(2件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1パック(5個)
    当日出荷
  • 充電式マルチツール 本体 マキタ

    充電式マルチツール 本体

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    切断、剥離、研削 (1)42種類の先端工具で様々な部材、多様な作業を1台でこなす。 (2)工具レスでブレード交換(ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じて固定) (3)ハイパワー&高作業能率(広い振角度:先端工具振角度3.2°、高速揺動運動:最大振動数20000min-1) 握りやすいグリップ、工具取付け角度360°(30°毎)、ダイヤル変速、ソフトスタート、再起動防止付(充電式のみ)、LEDライト付。 10.8V 1.5Ah(リチウムイオン)スライドバッテリ!
    質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)変速段数無段
  • スクレーパ マキタ

    スクレーパ

    マキタ(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    工具レスブレード交換。ホルダーボルトを差込み、レバーを閉じるだけで先端工具を取り付け可能。様々な部材、多様な作業に対応。ハイパワー&高作業能率!広い振角度プラス高速揺動運動が優れた作業スピードを生み出します。(先端工具振角度3.2°、最大振動数20000min-1)。握りやすいグリップ形状。様々な用途で快適な取り回し。工具取付け角度360°。30°毎に取付け可能で様々な作業に対応できます。
    用途切断、剥離、研削付属品カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-53447)、サンディングペーパー(木工用♯60/♯120/♯240各2枚)、ツールボックス仕様二重絶縁、ダイヤル変速、ケース付全長(mm)283質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)3.4電源(V)単相100消費電力(W)320角度(°)振動/左右1.6(計3.2)コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)283×68×87振動数(min-1)6000~20000電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    高速切断&圧倒的な低振動
    質量(kg)1.9(バッテリ含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×95×126振動数(min-1)10000~20000振動角度(°)左右1.8(計3.6)
  • 充電式マルチツール マキタ

    充電式マルチツール

    マキタ
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1015、充電器DC10SA、プラスチックケース、カットソーTMA009(A-56275)、サンディングパッド(A-59405)、サンディングペーパー(木工用#60/#120/#240各2枚)、六角棒レンチ、ツールボックス質量(kg)1.0(バッテリ含む)角度(°)(振動)左右1.6(計3.2)本体寸法(mm)277接続集じん機に接続可能バッテリーリチウムイオン振動数(min-1)6000~20000バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)約12(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)適合バッテリーA-59841,A-59863変速段数無段
  • 充電式マルチカッタ マキタ

    充電式マルチカッタ

    マキタ(2件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
    質量(kg)0.72回転数(min-1[r.p.m])300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120切断能力(mm)6バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)10.8作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m充電時間(分)約22適合バッテリーA-59863,A-59841
  • マルチツール マキタ

    マルチツール

    マキタ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台