カテゴリ

  • 農業機械(14)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 京セラインダストリアルツールズ(3)
  • セフティー3(2)
  • 三陽金属(ERBA)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mlm382d」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 330ミリ充電式芝刈機(本体のみ) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(本体のみ)

    マキタ
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 380ミリ充電式芝刈機 マキタ

    380ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
  • 330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付) マキタ

    330ミリ充電式芝刈機(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    パワフル&コンパクト 一般家庭の芝刈りから緑地管理まで幅広く対応 「コンパクト」な充電式芝刈機登場 使い勝手&取り回し性向上 ワンタッチ固定&解除 レバー式ハンドル固定 収納時の折り畳みが素早く行える
    付属品マルチングプラグ、メガネレンチ質量(kg)11.4(バッテリー含む/集草かご含まず)タイプバッテリBL1860B・充電器DC18RF付き電源(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])4300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1285~1350×375×935~975(集草かご含む)/作業時、520×375×775(集草かご含む)/収納時刈込み幅(mm)330刈込み高さ(mm)約20~75(8段階)連続使用時間(分)約21(BL1860B使用時)約120坪(約410m2)
  • 430ミリ充電式芝刈機 マキタ

    430ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    46,980税込51,678
    1台
    11日以内出荷
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • 230ミリ芝刈機 マキタ

    230ミリ芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    コンパクト&軽量+パワフルモーター。 ロータリー刃なので刃物交換が手軽に行えます。
    全長(mm)880質量(kg)6.8電源(V)100消費電力(W)500コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)230刈込み高さ(mm)10~55(8段階)適合面積(m2)~108(32坪)
  • 280ミリリール式芝刈機 マキタ

    280ミリリール式芝刈機

    マキタ(2件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    パワフルモーター&リール刃で広いお庭も美しく刈り込みます。 リール式5枚刃でより美しい仕上がりに。
    全長(mm)745質量(kg)10.2電源(V)100消費電力(W)650コード長さ(m)0.15+つなぎコード10刈込み幅(mm)280刈込み高さ(mm)5~55(11段階)適合面積(m2)~132(40坪)
  • 460ミリ充電式芝刈機 マキタ

    460ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 高剛性スチールデッキ採用。障害物や飛石等によるデッキの破損を防ぎます。 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)36(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)460刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)535×1610~1690×980~1095回転数(min-1[回/分])静音モード:2500、標準モード:2500/3300(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1400/1900(約423/574坪)(BL1860B×4本)、700/950(約211/287坪)(BL1860B×2本)
  • 160ミリ充電式芝刈機 マキタ

    160ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    「世界初」タテ型充電式芝刈機 コードレスでどこでも手軽に美しく芝刈り 作業性の良い集草ボックス 工具レスダストカバー 壁際の敷石周りの芝刈可能
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(28件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • 530mm 充電式芝刈機 マキタ

    530mm 充電式芝刈機

    マキタ
    119,800税込131,780
    1台
    6日以内出荷
    広範囲をパワフルに芝刈り 自走式にポータブル電源専用機が登場
    付属品マルチングプラグ、サイドディスチャージマウス、ボックスレンチ13・17、ピン質量(kg)46(集草カゴ含まず)電源直流36V(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1630~1715×590×990~1095刈込み幅(mm)530刈込み高さ(mm)20~100(10段階)回転数(min-1[回/分])標準モード:2800、ソフトノーロド:2300/2800(低負荷/高負荷) 、静音モード:2300
  • 530ミリ充電式芝刈機 マキタ

    530ミリ充電式芝刈機

    マキタ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    自走式+メタルデッキの本格仕様 高耐久・低騒音・ハイパワー 排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ 一充電で広い範囲を一気に芝刈り 高耐久&高出力ブラシレスモーター 「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状 自走用独立モーターユニット搭載 いつでも最適な自走スピードを選択可能。 マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル 省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード
    タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)