カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
「mub001g」の検索結果
特価

充電式ブロワ集じん機
マキタ¥36,980税込¥40,6781台欠品中充電式ブロワ集じん機MUB005G。特長。寄せて、集める、1台2役。・「プロ仕様」のハイパワーモデル登場。40Vmaxバッテリ+ハイパワーブラシレスモータ搭載。吹き飛ばしと集じんをパワフルに1台でこなせるため、プロの屋外清掃におすすめです。・ワンタッチでモード切替え。ブロワ時。最大風速はメーカー18V従来機比で、約30%アップと非常にパワフル。最大風量:3.5m3/min最大風速:87m/s(平均:71m/s)。集じん時。最大吸込仕事率は150Wで、湿った落ち葉も強力吸引。最大風量:6.8m3/min最大真空度:4.2kPa(集じん容量:25L)。・微風から強風まで、自在に風量調整。無段変速クルーズコントロールレバー。エンジンブロワと同等の操作感。任意の風量で固定でき、連続作業時に便利です。・操作性に優れた2モード切替ボタン。明瞭なクリック感で、グローブ装着時でも押しやすい「新型スイッチ」採用。Lowモード。砂利上の落ち葉だけを集じんする時等に便利。Highモード。ブロワ作業時に最適。大量の落葉を力強く吹き寄せられます。・マルチング機能付。・異物除去が簡単。・暗所に便利なLEDライト搭載。・使いやすい長さへノズルが伸縮。全長764~1,014mmまで50mm毎に6段階調整。・2輪キャスター付。・大開口ダストバッグ(25L/標準付属品)。ダストバッグ側面が大きく開き、ゴミを捨てやすい。・高い防水性能。雨の中でも運転可能な防水設計、防滴・防じん「ウェットガード」&防水保護等級「IPX4」により実現。その他特長。肩掛けバンド付。定回転制御。ソフトスタート。電気ブレーキ。再起動防止質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)吸込仕事率(W)最大150風量(m3/min)3.5(最大)風速(m/s)最大:87集じん量(L)25