カテゴリ
- 農業機械(11)
- 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 旭精工(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(2)
- FYH(日本ピローブロック)(2)
「muc307」の検索結果

300ミリ充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台4日以内出荷付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)300チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
300ミリ充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)300バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-46E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
350mm充電式チェンソー
マキタ(15件のレビュー)¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷高出力+高回転。30mLエンジン式と同等の使用感! 工具レスチェーン調整。360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ON。サッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ長さ(mm)(ガイドバー)350質量(kg)5.2(バッテリ含む)電圧(V)18×2本本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)773×215×235チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-52E振動3軸合成値(m/s2)4.8
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥30,980税込¥34,0781台3日以内出荷付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体のみ長さ(mm)350チェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)
充電式ハンディソー
マキタ(7件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から3日以内出荷さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷付属品チェーンオイル、丸ヤスリ、チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1830B×1本、急速充電器DC18SD長さ(mm)350バッテリーリチウムイオンチェーンスピード(m/s)[m/分]7.7[460]チェーン形式90PX-52E商品タイプ本体+バッテリ・充電器
充電式チェーンソー
マキタ(13件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷コードレスならではの機動性。薪切り、枝払いに!工具レスチェーン刃交換!付属品丸ヤスリ、チェーンオイル、チェーンカバー長さ(mm)(ガイドバー)115質量(kg)2.5(バッテリ含む)電圧(V)18カーボンブラシ呼び番号430チェーンスピード(m/s)[m/分]5.0[300]チェーン形式25AP-42E適合バッテリーマキタ18Vリチウムイオンバッテリ(BL1860B、BL1850B、BL1850、BL1830B、BL1830、BL1820B、BL1815N)振動3軸合成値(m/s2)4.3
300ミリチェンソー
マキタ(11件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷小型・軽量で優れた取り回し。 電動式チェーンソーが100Vで手軽に使える。 切断能力もアップしました(メーカー比)全長(mm)568質量(kg)2.2電流(A)8.1電源(V)100消費電力(W)770コード長さ(m)2バー全長(mm)ガイドバー:300チェーンスピード(m/s)[m/分]7チェーン形式90PX
充電式チェンソー
マキタ¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷充電式チェンソーMUC258D(80TXL仕様)。23mLクラスで、最軽量※&高速切断、手首の負担減、軽快な取回し。80TXL仕様。◆特長。・23mLエンジン式クラスで軽快作業。進化した最適バランスと納得の切断性能。チェーンスピード24.0m/秒で快適かつスピーディに枝打ち作業をこなす、18V仕様の新型トップハンドルチェンソー登場。・手元の負担軽減&軽快な取回し。・最適バランス設計。手元とバッテリの距離が近く、抜群の操作感。・縦向き、横向きの切り返し時のストレスを軽減。クラス最軽量2.8kg(ガイドバー250mm装着時。)作業時の負担を軽減。・粘り強い使用感。アウタロータハイパワーブラシレスモータ+ダイレクトドライブ採用。刃物ロック荷重は50%アップ。過度な押し付け力による回転数低下を感覚的に把握しやすいので、刃物を押し付ける力の調整が容易。・エンジン式同等の優れた加速性能。トリガオンから素早く全速回転。オン/オフを繰り返す、細かい枝払いを軽快に行えます。・「リトリガ」不要で素早く再起動(ロック時)※。過負荷によりロックしても、負荷を取り除けば、トリガを引き直さずに再起動。トリガを引いたまま作業を再開できます。・新型スイッチ採用。厚手のグローブを装着しても押しやすい優れた操作性。製品状態の把握が容易なLEDお知らせランプ付。・クイック着脱フック。カラビナ等に片手で取付け・取外し可能。フックは、折りたたみ式で、使用時以外は収納可能。・防滴・防じん「アプト」。・薄刃 80TXL仕様。ゲージ厚1.1mmの薄刃仕様。切断抵抗を大幅低減。鋭い喰いつきで快速切断。竹切断にも対応。ピッチ:0.325”。【薄刃80TXL仕様】。スプロケットノーズバー仕様/バッテリ・充電器標準付属モデル。ガイドバー長さ250mm:MUC258DRG。・脱落防止ナット。・オイルタンク残量窓。・金属製チェーンキャッチャ。・トリガ変速セット内容バッテリ(BL1860B)×1本+充電器(DC18RF)質量(kg)2.8電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27(実用)/約40(フル)チェーン形式80TXL-46Eガイドバー長さ(mm)250
チェーンソー(電動式)
マキタ(21件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台当日出荷「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W用途薪作り、枕木の切断等に。付属品チェーンオイル、チェーンカバー仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油質量(kg)3.9電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)1.25チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870]振動3軸合成値(m/s2)4.7
350ミリ充電式チェンソー
マキタ¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から3日以内出荷高出力+高回転 30mLエンジン式と同等の使用感! 18V×2=36Vハイパワートップハンドルチェンソー! 刃数が多いため、軽く滑らかな切れ味。 切断スピード向上!パワーモード搭載 金属製スパイクバンパ付付属品チェーンカバー、レンチ13-16、丸やすり4長さ(mm)350厚さ(mm)ゲージ:1.3質量(kg)4.8(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)ピッチ1/4”電源(V)直流36(18×2)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)205×612×232(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)タンク容量(mL)30チェーンスピード(m/s)[m/分]0~20[0~1200]チェーン形式25AP-76E振動3軸合成値(m/s2)<2.5ガイドバー種類スプロケットノーズ
リチウムイオンバッテリ
マキタ(58件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式チェンソー
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷高出力+高回転 工具レスチェーン調整 360°どの位置でもレバーを収納。 ワンタッチで電源ONサッと使える。 変速トリガスイッチ 金属製スパイクバンパ チェーンオイル残量確認窓 「アプト」防滴・防じん 定回転制御を搭載。負荷が掛かってもチェーンスピードが落ちにくい。 主電源スイッチ・オートオフ バッテリ残容量表示(LED3灯×2) キックバックブレーキ付属品チェーンオイル・チェーンカバーセット内容本体、バッテリBL1860B×2本、2口急速充電器DC18RD付質量(kg)5.2(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)電圧(V)36(18×2)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)710×215×235(バッテリ、チェーン刃、ガイドバー含む)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/杉丸太Φ200mm 約54本・杉角材50mm約650本(BL1860B[2個])充電時間(分)約55分充電(2本同時)チェーンスピード(m/s)[m/分]0~1200チェーン形式91PX-46E振動3軸合成値(m/s2)4商品タイプ本体+バッテリ・充電器ガイドバー長さ(mm)300