カテゴリ

  • 農業機械(17)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muh308」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    300ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    付属品バッテリBL1860B、急速充電器DC18RF付き刃長(mm)300電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    300ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.4タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)300寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)670×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(3件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    350ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)1.9タイプバッテリBL1015・充電器DC10WC付き電源(V)直流10.8刃長(mm)350寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)693×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約24(1充電当たりの目安/BL1015B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)15
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 260ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    260ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
    刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
    質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)電源(V)直流18刃長(mm)400連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
  • 300mm 充電式ポールバリカン マキタ

    300mm 充電式ポールバリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
  • 充電式トリマ マキタ

    充電式トリマ

    マキタ(11件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。 意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。 速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
    付属品ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付長さ(mm)134幅(mm)90質量(kg)1.9(バッテリ装着時)高さ(mm)226電圧(V)18回転数(min-1[r.p.m])10000~30000チャック孔径(Φmm)6、8バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • 600mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    600mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    付属品ブレードカバー・六角棒スパナ質量(kg)4電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2050×230×1784.0刈込み幅(mm)600電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速1800、高速:2200最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速3600、高速:4400(min-1)[回/分]
  • 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプAC電源式