カテゴリ

  • 農業機械(18)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「muh407」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)790×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    バッテリBL1830B、充電器DC18WC付き
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式
  • 400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ充電式両刃ヘッジトリマ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷
    刈込み幅(mm)400電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 400ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    400ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感! 「高出力ブラシレスモーター」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。 クラス最軽量+「スムーズ切断」最適刃物形状+「ハイパワー駆動」BLモーター搭載 プロユースに最適、優れた機能性。 低振動で疲れにくい。防振「二重構造」 カミコミ解除機能
    質量(kg)3.7(バッテリ含む、ブレードカバー、チップレシーバ除く)電源(V)直流18刃長(mm)400連続使用時間低速:約5時間5分、中速:約1時間30分、高速:約1時間10分(バッテリBL1860B使用時)ストローク数(min-1[回/分])低速:0~1000、中速:0~1800、高速:0~2200本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)223×916×191電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18カット数低速:0~2000min1、中速:0~3600min1、高速:0~4400min1
  • 600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ

    600ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

    マキタ
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    当日出荷
    18Vバッテリ1本でエンジン式を超える最高の軽さと使用感!。「スムーズ切断」最適刃物形状 特殊コーティング刃仕様。ヤニがつきにくく、サビにくい無電解ニッケルメッキ採用。高い密着性で、高い耐摩耗性。コーティング効果が長続き。「高出力ブラシレスモータ」+「定回転制御」で高速ストロークをキープ。低振動で疲れにくい防振「二重構造」。振動部とグリップ部を分割。振動をラバーリングで吸収し疲労感を軽減します。カミコミ解除機能:枝のカミコミを刃物の逆転動作で、素早く解除。ボタン変速(3段)+トリガ変速:仕上げ作業に合わせてストローク数を調整可能。回転式ハンドル(5段階調整):横向き刈り込みがしやすい左右45°・90°。「アプト」防滴・防じん
    付属品ブレードカバー、チップレシーバ質量(kg)3.9(バッテリ含む)電源(V)直流18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1121×223×191刈込み幅(mm)600バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])(低速)0~1000、(中速)0~1800、(高速)0~2200バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18充電時間(分)約40(フル充電)/約27(実用充電)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18運転時間連続/(低速)約3時間20分、(高速)約55分
  • 生垣バリカン替刃 マキタ

    生垣バリカン替刃

    マキタ(9件のレビュー)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    当日出荷
    刃の種別特殊コーティング刃
  • 高級刃(替刃) マキタ

    高級刃(替刃)

    マキタ(16件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    純正品のエンジンバリカン用高級刃です。 刃の三面研磨で切り口が鮮やかです。 軽量で高耐久のガイドバーを採用しているため、市販品と違い刃が曲がりにくいです。
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(バッテリー・充電器付)

    マキタ
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    3日以内出荷
    仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプバッテリBL1830B・充電器DC18WC付き電源(V)直流18刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間(分)(無負荷時)3.0Ah:約48ストローク数(min-1[回/分])2000電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 400mm 充電式ヘッジトリマ マキタ

    400mm 充電式ヘッジトリマ

    マキタ
    ¥46,980~税込¥51,678~
    1台
    3日以内出荷
    質量(kg)3.7電源(V)36(40Vmax)刃長(mm)400寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)910×225×190電源タイプ充電式ストローク数(min-1)低速:1000、中速:1800、高速:2500最大切断径(Φmm)18カット数低速:2000、中速:3600、高速:5000
  • 160ミリ充電式芝生バリカン マキタ

    160ミリ充電式芝生バリカン

    マキタ(15件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    仕様特殊コーティング刈込み幅(mm)160刈込み高さ(mm)15/20/25の三段階バッテリーリチウムイオンバッテリー適合面積(m2)~10(3坪)電源タイプ充電式
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 260ミリ充電式生垣バリカン マキタ

    260ミリ充電式生垣バリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    当日出荷
    圧倒的な静かさの「超・低騒音」仕様です。 軽さと使いやすさを優先しました。 ライトウェイト&コンパクト。
    刈込み幅(mm)260バッテリーリチウムイオンバッテリーストローク数(min-1[回/分])1250電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)10
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • 300mm 充電式ポールバリカン マキタ

    300mm 充電式ポールバリカン

    マキタ(11件のレビュー)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    伸びる、届く、楽らくせん定 家周りの生垣や庭木を「簡単」お手入れ
    寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1887×172×194刈込み幅(mm)300電源タイプ充電式ストローク数(min-1)1800最大切断径(Φmm)15カット数3600
  • 400ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    400ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    3日以内出荷
    刃長(mm)400電源タイプAC電源式
  • 360ミリ高級刃ヘッジトリマ マキタ

    360ミリ高級刃ヘッジトリマ

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    刃長(mm)360電源タイプAC電源式
  • 360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    360ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.5タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)360寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)727×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 350ミリ生垣バリカン マキタ

    350ミリ生垣バリカン

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    当日出荷
    低騒音と防振を極めた極上の刈りこみ。
    仕様特殊コーティング全長(mm)657質量(kg)1.8タイプ電源コード式消費電力(W)320刈込み幅(mm)350ストローク数(min-1[回/分])1800電源タイプAC電源式最大切断径(Φmm)15
  • 460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ) マキタ

    460ミリ充電式生垣バリカン(本体のみ)

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    手早くラクラク、美しい刈込み 安心&楽々「指が疲れにくい」ロックオンスイッチ
    付属品チップレシーバー・ブレードカバー仕様カット数:4000(min-1)(回/分)質量(kg)2.6タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刃長(mm)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)845×175×165(バッテリー含む)連続使用時間約48分(1充電当たりの目安/BL1830B使用時)ストローク数(min-1[回/分])2000(往復)電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18