カテゴリ
- 農業機械(18)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- AXIAS(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
「mur195d」の検索結果
特価

充電式草刈機
マキタ(10件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷から4日以内出荷楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
充電式草刈機
マキタ¥43,980~税込¥48,378~1台3日以内出荷軽量・パワフル・低騒音 アウターロータBLモータ搭載付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ電源(V)直流36(40Vmax)草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~6500、中速:0~5300、低速:0~3500
充電式草刈機
マキタ(3件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から3日以内出荷圧倒的、プロ品質。楽らくモード+AFT(キックバックブレーキ)新搭載! 25mLエンジン式同様の使用感。 すべての操作が手元で可能 カラミトリ機能付 外側のロータが回転するから極めて高トルク!定回転制御を搭載 草の密度で自動変速 省エネ&低騒音 圧倒的刈込み面積!草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500使用面積(m2)【1充電あたり(目安)】約350(約108坪)(バッテリBL1860B、楽らくモード、DCホワイトチップソー使用時)
充電式草刈機
マキタ(2件のレビュー)¥52,980~税込¥58,278~1台当日出荷から7日以内出荷圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感 楽らくモード+3スピード AFT キックバック時に刃物がストップ カラミトリ機能付 電子ブレーキ付 後端モータでエンジン式同様の最適重心バランス 先端部が軽い、軽快な操作性 ハイパワーブラシレスモータ 連続作業に強い 低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付草刈刃(Φmm)255刃の種別DCホワイトチップソー回転数(min-1[回/分])高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ
マキタ(8件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台当日出荷優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
充電式草刈機
マキタ(1件のレビュー)¥72,980税込¥80,2781台当日出荷アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
18V充電式草刈機
マキタ¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷充電式草刈機MUR196UDシリーズ。手軽に、気軽にしっかり草刈り、「後端モータ」配置で優れた重心バランス、22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。特長。・18V充電式草刈機に、より手軽に使える「後端モータ式」が登場。・22mLエンジン式同等の使用感(メーカー比)。・後端モータ仕様のエントリーモデル。・優れた重心バランス。モータを後方にレイアウト。先端部が軽く、重心が体に近いから、体幹がブレずに楽に振れます。また後端モータにより、田んぼの畦草刈り等、水際でも安心してご使用いただけます。・手元を見ないで「直感的」速度調整。・スピードコントロールレバー採用。レバーにより無段階で回転数を調整可能。引き代の短い単速トリガスイッチにより指の疲労を軽減。回転数(min-1)[回転/分]低速2,500~高速6,000。・超・低速回転2,500min-1。風圧が少なく柔らかい草も倒れづらい、軽負荷作業向き。長いランタイムを実現。※ナイロンコードカッタは非推奨。・1充電あたりの作業面積「目安」。実作業面積約56坪(185m2)。「バッテリBL1860B、高速モード、DCホワイトチップソー使用時/草丈約30cm」。※バッテリの充電状態や作業条件により異なります。草の種類や密度により作業面積は異なります。・おすすめ作業。一般からセミプロの草刈り作業におすすめです。・「新形状」プロテクタ 草詰まりしにくい最適形状。刃物との間隔を大きく確保。・電気ブレーキ付。・厚手パッドで快適な肩掛けバンド。・防滴・防じん「アプト」。・ハンドルは選べる3タイプ。住宅街・家周りから、あぜ草などの平坦地におすすめな「Uハンドル式・MUR196UD」。障害物が多い場所、傾斜地に最適な「ループハンドル式・MUR196LD」、「2グリップ式・MUR196WD」。・230mmDCホワイトチップソー付付属品チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、ボックスレンチ、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
充電式スプリット草刈機
マキタ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。機能カラミトリ機能