カテゴリ

  • 農業機械(15)
  • 電動工具(4)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • IDECH(アイデック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mux18dn」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    59,980税込65,978
    1台
    当日出荷
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリット草刈り機 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ
    セット内容モーター、草刈アタッチメント、バッテリ×1 、充電器×1
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    軽量18Vバッテリスプリットモーター部 省スペース保管、移動が楽、先端アタッチメントが豊富なスプリットシリーズ ※商品詳細は掲載しております関連資料よりご確認ください。
  • グラウンドトリマアタッチメント マキタ

    グラウンドトリマアタッチメント

    マキタ(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
  • 充電式スプリットモータ マキタ

    充電式スプリットモータ

    マキタ(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
    付属品肩掛けバンド・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1001×255×209(本体のみ)回転数(min-1[回/分])高速:0~9700、中速:0~8200、低速:0~5700
  • 500mm 充電式ポールヘッジトリマ マキタ

    500mm 充電式ポールヘッジトリマ

    マキタ(6件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量・低騒音・パワフル エンジン式を超える使用感、高所の剪定もラクラク
    電源(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2115×97×137刈込み幅(mm)500電源タイプ充電式最大切断径(Φmm)18
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    充電式スプリットの常識を覆す圧倒的ハイパワー。 高負荷作業をパワフルにこなす。25mLエンジン式同等の使用感。
    機能カラミトリ機能
  • 充電式スプリットグラウンドトリマ マキタ

    充電式スプリットグラウンドトリマ

    マキタ
    77,980税込85,778
    1台
    7日以内出荷
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトボディで取り回し快適。
    用途木工、鉄工の穴あけにご使用いただけますが、コンクリートには使用できません。全長(mm)150質量(kg)1.6(バッテリー含む)回転数(min-1[r.p.m])0~1700(高速)、0~500(低速)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)150×81×248本体寸法(mm)81×248チャック能力(mm)1.5~13ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×75最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ13最大穴あけ能力(mm) 木工Φ36機能ハイパワーブラシレスモータ、パワー切: 2段階、手締め機能、無段変速、正逆転両用、ブレーキ付最大締付トルク(N・m)40最大穴あけ能力(mm)Φ35(座掘り)クラッチ数(段)201充電当たりの作業量ねじ締めΦ4.1×38mm(ラワン):約1900本/高速ライト機能LED
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(9件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    楽らく、たのしく、本格草刈 さらに使いやすくなって新登場
    付属品チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ
  • リチウムイオンバッテリ マキタ

    リチウムイオンバッテリ

    マキタ(58件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
  • エッジャアタッチメント マキタ

    エッジャアタッチメント

    マキタ
    27,980税込30,778
    1台
    3日以内出荷
    芝生に切込を入れ境界の整備に
  • 充電式スプリット草刈機 マキタ

    充電式スプリット草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    「シリーズ最強」40Vmaxスプリット 30mLエンジン式同等のパワー
    付属品バッテリBL4040・充電器DC40RA・チップソー・ブレードカバー・肩掛けバンド・ボックスドライバ13-16・六角棒スパナ4・ツールバッグ・アクセサリバッグ質量(kg)5.4電源(V)直流36(40Vmax)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1863×230×209(草刈刃、飛散防護カバー含)草刈刃(Φmm)230(軽快チップソー)回転数(min-1[回/分])高速:0~7100、中速:0~6000、低速:0~4200
  • 充電式草刈機 マキタ

    充電式草刈機

    マキタ(1件のレビュー)
    72,980税込80,278
    1台
    当日出荷
    アウタロータブラシレスモータ搭載! 高強度アルミモータハウジング。 大径255mmDCホワイトチップソー付。 草の密度で自動変速。 省エネ&低騒音。 新機能!刃物に合わせて最適設定。 圧倒的刈込み面積! キックバック※時に刃物がストップ。 (※障害物に不意に当たった時に生じる跳ね返り) 3枚刃の樹脂刃を使用可能[別販売品]。 全ての操作が手元で可能。 カラミトリ機能付。 プロモデル専用 ブルーシャフト採用。 「アプト」防滴・防じん。 ナイロンコード(別販売品)使用可能。 ソフトスタート&ソフトブレーキ付。 電源スイッチ・オートオフ。
    セット内容バッテリBL1860B×2本・2口充電器DC18RD・チップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグ質量(kg)4.5(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1835×635×437草刈刃(Φmm)255(DCホワイトチップソー)バッテリーリチウムイオン連続運転時間(h)高速:約1時間25分、中速:約2時間25分、低速:約6時間5分バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)36(18×2)ハンドル形状両手ハンドル、2グリップハンドル充電時間(分)約55(2本同時)回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
  • 草刈機 マキタ

    草刈機

    マキタ(27件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナイロンコード式。ナイロン製コードの高速回転で草を刈るため、庭木や塀などの障害物に当たっても反発が少なく、庭木や塀を傷つけにくいのが特長です。2本出しナイロンコードで低振動です。 コード自動送出し&カット。回転時に先端部を地面で軽く叩くと、ロックがはずれ、遠心力でナイロンコードが伸び出します。伸びすぎた場合はセフティカバーのカッタで自動的にカットされます。また、スプール先端は金属製で摩耗耐久性がアップしました。
    付属品ツナギコード10m(ロックコネクタ付)、肩かけベルト、保護メガネ、予備ナイロンコード(15m)仕様ナイロンコード式質量(kg)2.3電流(A)3.8電源(V)単相100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])11000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1016~1256×266×239コード長さ(m)0.3刈込み幅(mm)250刈込み方式ナイロンコード
  • 充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ マキタ

    充電式草刈機(本体のみ) MUR193DZ

    マキタ(8件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    優れたバランス、らくらく草刈り 「静音」花形ナイロンコードで低騒音作業 18Vバッテリでパワフル草刈り 切れ味の良さと静音性を両立 庭木、縁石まわりも安心 Φ1.65mm花形ナイロンコード採用
    付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・予備ナイロンコード(15m)質量(kg)2.4(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1248~1436×265×358刈込み幅(mm)260連続使用時間約45分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)刈込み方式ナイロンコード回転数(min-1[回/分])7800商品タイプ本体のみ
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    全長(mm)172質量(kg)1.7(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~500最大トルク(N・m)60本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)172×79×261チャック能力(mm)1.5~13モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階バッテリー電圧(V)18作業量(目安)穴あけ/【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860本(高速)、ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)クラッチ数(段)21ライト機能LED
  • 特殊コーティング(替刃) マキタ

    特殊コーティング(替刃)

    マキタ(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    コンパクト&スピーディ。高剛性アルミボディを採用した、ミドルクラス登場。 小型化とパワーを両立、さらに高耐久。 さらに明るく照らす。LEDライト(2灯式)。 より細かな調整が可能。21段クラッチ+直結。 防塵・防滴「アプト」。握りやすいソフトグリップ。ワンスリーブチャック。
    付属品プラスビット2-65、フック全長(mm)182質量(kg)1.8(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)182×79×261ねじ締め能力(mm) 小ねじ6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオン穴あけ能力(mm) コンクリートブロック13バッテリー容量(Ah)6.0作業量(目安)穴あけ/【超硬ドリルΦ8mm】レンガ(深さ30mm)/約930コ(高速)、【木工キリΦ9mm】ラワン(厚さ30mm)/約1860コ(高速)ねじ締め/【Φ6×75mm SPF】約390本(高速)、【Φ9×75mm SPF】約200本(低速)振動3軸合成値(m/s2)8.0(震動ドリル)<2.5(ドリル)