カテゴリ

  • 電動工具(25)
  • 清掃用品(1)
  • 洗車・清掃(1)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • CPS(8)
  • ERECTA(エレクター)(167)
  • insta360(7)
  • KOA(7)
  • MICROCHIP(6)
  • NACHI(不二越)(22)
  • NSK(日本精工)(132)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(10)
  • SMC(7)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(9)
  • カンダ[厨房用品](14)
  • キャニオン(6)
  • コーセル(9)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • 北川鉄工所(5)
  • 山洋電気(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p2200」の検索結果

特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 1~26件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コーナーノズル マキタ

    コーナーノズル

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • ラウンドブラシ マキタ

    ラウンドブラシ

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D・438・473、474(P)・483(P)、470・471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)・482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • ポリ袋 マキタ

    ポリ袋

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10枚)
    当日出荷
    集じんしたゴミを袋ごと捨てられます。
    容量(L)45
  • 集じん機 紙パック マキタ

    集じん機 紙パック

    マキタ(2件のレビュー)
    ¥2,098税込¥2,308
    1パック(5枚)
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単。クロスフィルタも汚れにくくなります。(吸水はできません。)
    仕様乾式ゴミ(粉じん以外)適合本体VC0820、VC1500、VC1520、VC2500、VC0830、VC0840、VC1530、VC2530、VC860D、VC862D、473、474(P)、483(P)、438、475(P)、475SP(P)、484(P)、484(SP)、439(P)、439(SP)、470、471(P)、481(P)、472(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、407、407S、435(P)、437、408(P)、436X(P)、436(P)、404X、405X、432、433、434品名粉じん専用紙パック容量(L)10
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(5件のレビュー)
    ¥72,980~税込¥80,278~
    1台
    当日出荷
    圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
    バッテリー電圧(V)18最大締付トルク(N・m)150ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)質量(kg)1.7(バッテリ含む)付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])(インパクト)強/0~2700、中/0~2200、弱/0~1300、(震動)高速/0~2700、低速/0~700、(ドライバドリル)高速/0~1100(設定数値により変化)・0~2300(プラス(P)モード時)、低速/0~300(設定数値により変化)・0~600(プラス(P)モード時)打撃数(min-1[回/分])(インパクト)強/0~3200、中/0~2400、弱/0~1200、(震動)高速/0~32400、低速/0~8400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータバッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)6充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)
  • ジョイント22-38 マキタ

    ジョイント22-38

    マキタ(4件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)内径×外径(Φmm)22.4×25
  • 一般清掃用 マキタ

    一般清掃用

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)38
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)中型

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    中型インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブ(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ本体のみ、充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700角ドライブsq(mm)12.7締付能力(普通ボルト)M10-M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • カフス マキタ

    カフス

    マキタ(3件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    ホース先端の口径変更用
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、421S(P)、434、436(P)
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工穴あけ電源(V)直流36(40max)バッテリー電圧(V)36(max40)最大トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:2200、低速:600最大穴あけ能力(mm) 木工38最大穴あけ能力(mm) 鉄工13ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90チャック能力(mm)1.5~13質量(kg)1.9(バッテリ含む)全長(mm)164本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)164×86×265モーターハイパワーブラシレスモータねじ締め能力(mm) 小ねじM6機能高速・低速2スピード/無段変速/正逆転両用/ブレーキ付/パワー切替2段階防塵防水性能本体:IPX6/バッテリ:IP56クラッチ数(段)21適合バッテリーBL4020、BL4025、BL4040、BL4040F、BL4050F、BL4080Fライト機能高輝度LEDライト(2灯式)
  • ベンディングパイプ マキタ

    ベンディングパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434材質アルミ
  • ストレートパイプ マキタ

    ストレートパイプ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431全長(mm)約570
  • 充電式インパクトレンチ 中型 マキタ

    充電式インパクトレンチ 中型

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    欠品中
    中型インパクトレンチ
    最大締付トルク(N・m)600電圧(V)18バッテリー容量(Ah)6.0×2角ドライブsq(mm)12.7質量(kg)2.7(バッテリ含)付属品バッテリBL1860B×2本、充電器DC18RF、ケース、フック幅(mm)81全長(mm)170高さ(mm)276タイプ充電式打撃数(min-1[回/分])0~2700モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M10~M24機能LEDライト/ソフトグリップ/大型フック付(フトコロ寸法45mm)/防滴・防じん:APT締付能力(高力ボルト)M10~M16充電時間(分)DC18RF:約27分(実用充電)/約40分(フル充電)モード3段階正逆転オートストップ+スイッチ全速モード/パワー切替:4段階回転数(min-1[回/分])0~2200適合バッテリーBL1815N/BL1860B/BL1850B/BL1830B/BL1820B振動3軸合成値(m/s2)19※EN60745-2-2規格に基づき測定。1充電当たりの作業量高力ボルト(M16):(F10T)約290本、締付け時間約2.0秒※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
  • 紙パック マキタ

    紙パック

    マキタ
    ¥1,998税込¥2,198
    1箱(5枚)
    当日出荷
    ゴミ捨て簡単。 クロスフィルタも汚れにくくなります(吸水はできません。)
    容量(L)10
  • 湿式ノズルアッセンブリ マキタ

    湿式ノズルアッセンブリ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    湿式用(幅広タイプ)
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
  • ホースジョイント マキタ

    ホースジョイント

    マキタ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
  • 充電式ポリッシャ マキタ

    充電式ポリッシャ

    マキタ
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])600~2200
  • 充電式震動ドライバドリル マキタ

    充電式震動ドライバドリル

    マキタ
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    高速回転+低回転制御で高効率、コンパクトで軽快
    用途木工、鉄工、石工穴あけ最大締付トルク(N・m)65回転数(min-1[回/分])高速:0~2200、低速:0~600打撃数(min-1[回/分])高速:0~33000、低速:0~9000穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) コンクリート13チャック能力(mm)1.5~13色青
  • ノズルアッセンブリA マキタ

    ノズルアッセンブリA

    マキタ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    乾式用
    適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、472(P)、482(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、491(P)、408(P)、435(P)、437、436X(P)、436(P)、406、432、433、404X、405X、430、434、431
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • コードインホースDX マキタ

    コードインホースDX

    マキタ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28
  • ノズルアッセンブリB マキタ

    ノズルアッセンブリB

    マキタ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    乾式用
    適合機種VC8600D、438、473、474(P)、483(P)、470、471(P)、481(P)、VC2200、VC3200、490/S、407/S、435(P)、437、406、432、433、404X
  • ホルダ マキタ

    ホルダ

    マキタ
    ¥99税込¥109
    1個
    3日以内出荷
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)
  • ホルダセット品 マキタ

    ホルダセット品

    マキタ
    ¥649税込¥714
    1箱(6個)
    3日以内出荷
    ホースと電動工具のコード固定用。
    適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、450(P)、451(P)、434、436(P)
  • インパクトレンチ マキタ

    インパクトレンチ

    マキタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    3日以内出荷
    樹脂ボディの軽量タイプ!
    用途各種ボルト、ナットの締付け、取りはずしに!付属品プラスチックケース仕様二重絶縁、正逆転両用全長(mm)275質量(kg)2.3電流(A)4.9電源(V)単相100消費電力(W)470回転数(min-1[r.p.m])2200打撃数(min-1[回/分])2200コード長さ(m)2.5角ドライブsq(mm)12.7カーボンブラシ呼び番号401最大締付トルク(N・m[kgf・cm])294[3000]ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16振動3軸合成値(m/s2)6