カテゴリ

  • 電動工具(3)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • オンダ製作所(6)
  • TRUSCO(2)
  • Avail(アベイル)(2)
  • ELPA(1)
  • オーム電機(1)
  • CKD(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • MAC8(マックエイト)(1)
  • キングコーポレーション(1)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(1)
  • 渡辺電機工業(1)
  • PROST's(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pb-3-g」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プラスチックケース(PB003G、PB183D) マキタ

    プラスチックケース(PB003G、PB183D)

    マキタ
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    PB003G,PB183D用の収納ケース
  • バンドソー用スタンドセット品 マキタ

    バンドソー用スタンドセット品

    マキタ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    バンドソー用スタンドで安定切断。PB003G、PB183D用。・スタンドへ簡単取付。・安定したクランプ
  • 充電式ポータブルバンドソー マキタ

    充電式ポータブルバンドソー

    マキタ
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    充電式ポータブルバンドソーPB003G。特長。様々な部材をパワフルに高速切断。・切断スピード 約30%アップ※。40Vmax仕様により、電線管やメタルスタッド等、様々な部材をパワフル&スピーディに切断します。・最大切断能力。角パイプ:66mm×66mm、丸パイプ:Φ66mm。・軽量、コンパクト。質量・全長※はメーカー18V従来機と変わらず、軽量・コンパクト化を実現。取り回し性に優れ、上向き作業も快適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・定回転制御で高効率作業を実現。重負荷作業時の回転数低下を抑制。・「拡散レンズLED」採用。光を均一に拡げ、ブレードの影を軽減。暗所においても墨線の位置合わせが容易。・優れたブレード着脱性。・ブレード軌道の外側調整。・スピード調整ダイヤル。部材に合わせて6段階でスピード調整可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56※。・「ツールレス」ストッパプレート調整。・ロックオンスイッチ付。・バンドソー用スタンド(別販売品)使用で安定切断。バンドソー用スタンドセット品(別販売品)。部品番号:A-00566。スタンド取付時の最大切断能力(直角)。角パイプ:55mm×55mm、丸パイプ:Φ55mm。※ BL4050F以上の質量があるバッテリを装着すると、スタンドは上死点まで戻りません。その他特長。電気ブレーキ。再起動防止
    寸法(mm)【ノコ刃】835×13×0.5質量(kg)3.8電圧(V)直流36(40max)切断能力(mm) 丸(90°)66切断能力(mm)パイプ角66×66
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
"pb-3-g" マキタ 【通販モノタロウ】