カテゴリ

  • 電動工具(5)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • HiKOKI(ハイコーキ)(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「r36da sc」の検索結果

特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V マキタ

    充電式クリーナ(ホワイト) サイクロン一体型 直流36V

    マキタ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタ長さ(mm)1106幅(mm)113質量(kg)1.8(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)177集塵容量(L)0.25機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト集塵方式サイクロン一体型
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(49件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
    バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
  • 充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 14.4V カプセル式

    マキタ(45件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
  • 充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 18V カプセル式

    マキタ(54件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
    集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
  • 充電式クリーナ CL001GRD マキタ

    充電式クリーナ CL001GRD

    マキタ(3件のレビュー)
    42,980税込47,278
    1台
    当日出荷
    クラス最高の静音性&滑るような操作性
    種類カプセル式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流36質量(kg)1.6(バッテリ含む)商品タイプ本体+バッテリーセット内容本体、バッテリBL4025×1本、急速充電器DC40RA長さ(mm)1066幅(mm)113高さ(mm)152スイッチ形状ワンタッチスイッチ吸込仕事率(W)パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20集塵容量(L)0.73機能ハイパワーブラシレスモータ、パイプロック、LEDライト使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)2.5集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約19(実用充電) 約28(フル充電)使用可能時間(分間)パワフル:約16/強:約25/標準;約40/エコ:約80適合バッテリーBL4025
dv36da ケース特集