カテゴリ
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- Panasonic(パナソニック)(221)
- CKD(72)
- SMC(29)
- ニッサン(11)
- アズワン(9)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- HIROSE(ヒロセ電機)(5)
- ヤマヨ(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- フジキン(3)
- ParkerTAIYO(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- オリオン機械(1)
- ベッセル(1)
- 三菱電機(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- ノーリツ(1)
- ブランドをもっと見る
「rc06b」の検索結果
特価

充電式パンチャ
マキタ¥259,800税込¥285,7801台3日以内出荷各種鋼材に、丸穴・長穴を高速穴あけ。 抜群の機動性。電圧(V)DC18バッテリー容量(Ah)6付属品パンチ12mm(一般鋼材用)、スパナ8-10、ダイス12mm(SB)、油圧オイル(35mL)、六角棒スパナ3・4・5・8(各1本)、グリップ、ナット締付棒、バッテリBL1860B(6.0Ah)×1本、充電器DC18RC、プラスチックケース形状(対応刃物)丸穴、長穴質量(kg)10.7穴あけ能力(mm) 鉄工(SS400相当品)Φ20、板厚8バッテリーBL1860B(6.0Ah)×1本作業量(目安)(1充電あたり/穴あけ)穴径Φ20mm、板厚t6(SS400材):約220コカーボンブラシ呼び番号253充電時間(分)約27(実用充電) 、約40(フル充電)使用充電器DC18RF最大穴あけ能力(mm) ステンレス(SUS304)穴径Φ20、板厚6
充電式全ネジカッタ
マキタ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ステンレス全ネジW1/2(4分)も油圧式で余裕の切断!。強力・高速切断:ブラシレスモータ搭載。ステンレスW1/2も約3秒で切断。定置切断:バランススタンドで本機を水平に保持し、全ネジを平行切断可能。バリ取り不要:ネジ溝に合わせて切断するのでバリが出ず、ナットがスッと入る。マックパックタイプ4付:連結できる、システムケース。リターンバルブ(ネジを緩めると刃が初期位置に戻ります。)。LEDライト付付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RC、システムケース、W3/8切断用刃、バランススタンド、六角棒スパナ(4・6)、油圧オイル(35mL入)仕様油圧式質量(kg)6.0(バッテリ含む)切断能力全ネジ/軟鋼(SS400)・ステンレス(SUS304):W1/2・W3/8・W5/16・M12・M10・M8本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×323×260(ハンドル付)バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)18作業量(目安)【1充電あたりの切断回数(軟鋼全ネジ切断時)】W1/2(4分):約440本、W3/8(3分):約560本、W5/16(2分5厘):約650本、M12:約500本、M10:約560本、M8:約650本充電時間(分)約55切断速度約3秒