カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • 小津産業(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • 太知ホールディングス(1)
  • ベルソス(1)
  • ANABAS(1)
  • エコバックスジャパン(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「roborock e5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ロボットクリーナ マキタ充電式ロボットクリーナマキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
ロボットクリーナ マキタロボットクリーナマキタ
269,800税込296,780
1台
当日出荷
マッピング機能搭載ロボットクリーナ ・「ライダーセンサ」と「カメラセンサ」で部屋の形状を正確にマッピング 清掃エリアを把握し、効率良くお掃除。 1.ライダーセンサ レーザー光を照射し、障害物までの距離を測定。マッピング時と、清掃時に障害物を認識。 2.カメラセンサ 天井や壁を捉え自己位置を確認。マッピング精度を高めます。 ・清掃カバー率、約95%※ 部屋に合わせて隅々までキレイにお掃除。最大5部屋の記憶が可能で、清掃完了後は自動で清掃開始位置へ自動帰還。メーカー従来機と比較して、清掃効率約50%アップ。 ・専用のスマホアプリ対応、スマートフォンから様々な操作が行なえます 1.清掃進捗状況や清掃時間をスマートフォンからチェック 2.清掃履歴確認 3.進入禁止範囲の設定や履歴一覧も確認可能 進入禁止範囲:最大100箇所の設定が可能(マッピング機能使用時) 履歴一覧:過去の清掃も確認可能(最大15件) ・バッテリは2本並列装着可能(1本でも使用可能) 1充電あたりの連続使用時間は約4時間(BL1860B×2本装着時)。 1充電あたりの作業面積はテニスコート約3面分、約600m2(BL1860B×2本装着時)。 ・2つの清掃モード 1.マッピング清掃モード:マッピングで登録した部屋形状に合わせて効率清掃。5部屋まで登録可能。 2.フリー清掃モード:部屋情報を登録しないで、すぐに清掃スタート。 ・大容量3Lダストボックス ゴミサイズ別「2層」集じん構造で、軽く小さなゴミは吸引ファンで上部へ、大きなゴミはブラシで下側へ集じん。 ・ツールレスでメンテナンスも簡単。 回転ブラシカバー、ツールレスサイドブラシ ・別販売品アクセサリでより効率的に清掃 フェンスボード・フェンススタンド(別販売品)、展示物周り等の侵入を制限したい時に。 センサーウォールシート(別販売品) 両面テープ付で地面に貼り付け。工場や倉庫等、清掃範囲を制限したい時に。 その他特長 ■リモコン付(電源OFF、清掃開始/停止、遠隔操作、自動帰還、吸込みON/OFF、ブザー音) ■ハイパワーブラシレスモータ搭載 ■高性能フィルタ採用 ■入切タイマー(時刻指定) ■位置お知らせ機能 ■吸引ファン オン/オフ切替
用途マッピング機能で清掃カバー率 約95%. スマホアプリ対応でオフィス、店舗、倉庫のお掃除に電圧(V)18集塵容量(L)3連続使用時間(時間)約4(6.0Ah)、(吸引+パワーブラシ使用)
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー