カテゴリ
- 切削工具(5)
- 電動工具(5)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- 修理(1)
「rp2301fc」の検索結果

電子ルータ
マキタ(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ付属品ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付質量(kg)6電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])9000~22000コード長さ(m)2.5チャック孔径(Φmm)12カーボンブラシ呼び番号203
替刃式フラッシュ両面12
マキタ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷仕様2面使用可適合機種ルータ:RP2301FC、RP1801、3600HA、(3612/C、3612BRA)軸径(Φmm)12寸法L(mm)20寸法A(mm)12