カテゴリ

  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • マキタ
  • UNION(ユニオン産業)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd180dz」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 部品 充電式ボードカッタ  SD180DZ マキタ

    部品 充電式ボードカッタ SD180DZ

    マキタ
    ¥49~税込¥54~
    1個
    3日以内出荷
  • 充電式ボードカッタ マキタ

    充電式ボードカッタ

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    欠品中
    ボードの角穴開けをスピーディに。 優れたバランス+安定した直線切断。専用刃、カッタ刃使用可能(オルファ刃幅18mm)。 無段変速トリガ。高輝度LED搭載。 わかりやすい切込み位置。(ブレード切込み前後位置合わせ、墨線合わせ、樹脂製ベースカバー、材料の傷付き防止) ダストボックス。上向き切断時に粉塵が入る構造。 着脱はレバーを押しながら外すだけ。
    用途石こうボード、コンパネへの角穴開けに。付属品石膏ボード用ブレード(1枚)、ブレードカバー、ベースカバー、六角棒スパナ3ストローク(mm)6質量(kg)1.9(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×79×290(BL1850付)切断能力(mm)木材15バッテリーリチウムイオンストローク数(min-1[回/分])0~6000バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18作業量(目安)石膏ボード/(厚さ12.5mm×1枚)約370m、(厚さ9.5mm×2枚)約244m切断能力(mm)石膏ボード30