カテゴリ
- 電動工具(11)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(35)
- ユニカ(22)
- BOSCH(ボッシュ)(17)
- エスコ(15)
- サンコーテクノ(12)
- ミヤナガ(12)
- SMC(11)
- RS PRO(11)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(7)
- コマドリル(7)
- SIGLENT(7)
- SDS(5)
- アイセル(4)
- タンガロイ(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ハウスビーエム(4)
- MOXA(4)
- ミルウォーキーツール(4)
- BAHCO(バーコ)(3)
- ブランドをもっと見る
「sds 16」の検索結果
特価

16ミリ充電式ハンマドリル
マキタ(1件のレビュー)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から3日以内出荷『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。 パワフル、高耐久ブラシレスモータ。 振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。 クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。電圧(V)直流10.8バッテリー電圧(V)10.8バッテリー容量(Ah)4.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工13穴あけ能力(mm) 鉄工10質量(kg)1.8(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ全長(mm)250全幅(mm)74回転数(min-1[r.p.m])0~680全高(mm)206打撃数(min-1[回/分])0~4800本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×74×206モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~680適合バッテリーBL1040B振動3軸合成値(m/s2)9.3(ハンマドリル)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約115本(深さ30mm)、10.5mm 約50本(深さ40mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)
マキタ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台当日出荷電圧(V)直流18穴あけ能力(mm) コンクリート18穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)288全幅(mm)86全高(mm)215打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)集塵性能ありシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1100適合バッテリーBL1860B振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥53,980~税込¥59,378~1台3日以内出荷クラス最速※穴あけスピードの28mm充電式ハンマドリル登場。ハイスピード穴あけにより、作業効率がアップ。さらに、集じんシステム搭載時もコンパクト・軽量で、優れた取り回し性も両立。※28mmクラス充電式ハンマドリル(SDSプラスシャンク)において。2025年11月現在、メーカー調べ。◆能率アップで高速穴あけ、スピード約30%アップ※。※メーカー従来機比。超硬ドリルΦ16/深さ60mm、コンクリート・圧縮強度40N/mm2穴あけ時。◆ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリーなハイパワーブラシレスモータ搭載。◆コンパクト&軽量で取り回し性向上。集じんシステムの構造見直しにより、メーカー従来機※と比べ大幅なサイズダウンを実現。さらに、質量はメーカー従来機※より600g軽量化。※集じんシステム装着時。◆上向き作業も軽快に。集じんシステムでクリーンな作業。◆集じんシステムDX17(※HR011GRDXV/GZKVのみ標準付属です。)。集じん容量400mL。最大ビット径28mm、ビット全長265mmまで対応。高性能フィルタ採用で高い捕集率(集じんシステム全体の集じん率は90%以上)。◆ワンタッチ脱着可能。集じんシステムを外せば通常のハンマドリルにチェンジ。◆フィルタクリーニング。ダイヤルを回すと、フィルタからチリが落ち、集じん性能を維持。◆LEDライト(導光構造)。導光管の内蔵で集じんシステム使用時もライトレンズを通して十分な光量を確保。※集じんシステム付のみ。◆クラストップの低振動「AVT」。ピストンとは逆方向におもりを振る「カウンタウエイト」により振動を相殺。さらに「防振ハンドル」+「防振サイドグリップ」+「防振スプリング」搭載で、手に伝わる振動を低減、連続穴あけ作業時のユーザーへの負荷を軽減します。◆振り回され低減「AFT」搭載。ビットロック時の振り回されを加速度センサーが感知し「モータを自動停止」。◆電子変速スイッチ。使い勝手と視認性に優れた「電子変速スイッチ」を採用。作業に応じた回転速度に切り替えることにより、ハイパワーで高能率な作業と繊細な作業を両立できます。◆無線連動集じん。本体のスイッチONで集じん機も起動。ホースのみの接続で現場スッキリ。集じん機との接続には別販売品A-78972が必要です。◆粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。本機はもちろん、バッテリも対応。※集じんシステム取付時は除く。◆防滴・防じん「アプト」。◆3モード切替。1回転+打撃/2回転/3打撃(ハツリ可能)。◆その他特長。・定回転制御。・ブレーキ付。・正逆転切替レバー付属品サイドグリップ、ストッパポール電源(V)直流36(40max)穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) コンクリート28回転数(min-1[回/分])0~1130打撃数(min-1)0~5000
充電式ハンマドリル
マキタ¥54,980税込¥60,4781台当日出荷高速穴あけのスペシャリスト! 優れた取り回し&穴あけスピード、そして新たに「APT」搭載。 軽快な穴あけ。軽量&コンパクトなボディで思いのままに操る。 「回転数」「打撃数」「パワー」の最適設定で高速穴あけ。 トルクリミッタ。正逆転切替。無段変速スイッチ。プラスチックケース付。バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(Ah)6.0穴あけ能力(mm) コンクリート16穴あけ能力(mm) 木工24穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32タイプバッテリ(BL1460B)×2本・充電器(DC18RC)・ケース付回転数(min-1[r.p.m])0~1600打撃数(min-1[回/分])0~5300本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×79×250振動3軸合成値(m/s2)12.5(ハンマドリル)、3.5(ドリル)
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷電圧(V)直流36バッテリー電圧(V)max40バッテリー容量(Ah)2.5穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)3.6※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体、プラスチックケース、BL4025×2本、DC40RA全長(mm)422全幅(mm)132全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)422×132×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー蓄電池形名BL4025充電器形名DC40RA充電時間(分)19分(実用充電)/28分(フル充電)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体+バッテリ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40Vmax 28ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)3.8※バッテリ含む・サイドグリップ除く。付属品サイドグリップ、ストッパポール、エアダクトキャップ全長(mm)473全幅(mm)101全高(mm)240打撃数(min-1[回/分])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)473×101×240モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])980適合バッテリーBL4020/BL4025/BL4040/BL4040F振動3軸合成値(m/s2)10.4(ハンマドリル)、9.7(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約120本 (深さ60mm)、16mm 約60本 (深さ60mm)、18mm 約55本 (深さ60mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
52mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷世界最強、充電式ハンマドリルバッテリー電圧(V)直流72(80max)穴あけ能力(mm) コンクリート超硬ドリル:52、コアビット:160穴あけ能力(mm)コアビット160(121mm以上は市販品をご使用ください)質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール・ビットグリスセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売長さ(mm)610幅(mm)140高さ(mm)337電圧(V)直流72打撃数(min-1[回/分])1100~2250本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×140×337モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IPX6(バッテリIP56)、AFT 振回され低減、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])150~310適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)8.5(ハンマドリル)、7.0(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040×2本使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
40mm 充電式ハンマドリル
マキタ¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷AC機同等のハイパワー 低振動 + 振り回され低減機構バッテリー容量(Ah)4穴あけ能力(mm) コンクリート40穴あけ能力(mm)コアビット105質量(kg)7.3(バッテリー装着時)付属品サイドグリップ・ストッパポール長さ(mm)500幅(mm)115高さ(mm)286電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])1450~2900本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)500×115×286モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能、AVT 防振構造、防じん・防水:APT IP56(バッテリIP56)、無線連動、トルクリミッタ、LEDライトシャンク形状SDSマックスシャンク回転数(min-1[回/分])250~500適合バッテリーBL4040/BL4040F/BL4050F/BL4080F振動3軸合成値(m/s2)4.6(ハンマドリル)、4.2(ハンマ)1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:18mm 約16本 (深さ140mm)、25mm 約12本 (深さ140mm)※コンクリート圧縮強度40MPa/BL4040使用時・数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
グリップドリル4.3
マキタ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷用途コンクリートや目地の下穴あけに。適合機種16~24mmハンマドリル(SDSプラスシャンク)全長(mm)39刃径(Φmm)4.3最大穴あけ深さ(mm)45