カテゴリ
- 電動工具(3)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- マキタ
- モノタロウ(13)
- ミヤナガ(7)
- ユニカ(6)
- エスコ(4)
- 日本研紙(4)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- タンガロイ(3)
- SAMTEC(3)
- TRUSCO(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- メイキコウ(2)
- SanDisk(サンディスク)(2)
- SDS(2)
- 大西工業(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- シブヤ(1)
- ハウスビーエム(1)
- ParkTool(パークツール)(1)
- ブランドをもっと見る
「sds 3.2」の検索結果

充電式ハンマドリル
マキタ(11件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781台当日出荷「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!回転数(min-1[r.p.m])0~1100打撃数(min-1[回/分])0~4000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×84×259バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22穴あけ能力(mm)コアビット54穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32
24ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥46,980税込¥51,6781台当日出荷ブラシレスモーター+優れたバランス クラスを超えたスピード&作業量用途コンクリート穴あけ専用付属品集じんシステムDX01、サイドグリップ・ストッパポール仕様集じんシステムDX01付、ハツリ可能、ビット別売セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)443質量(kg)4.3(バッテリー装着時)色青電圧(V)直流18全幅(mm)88回転数(min-1[r.p.m])0~950全高(mm)293打撃数(min-1[回/分])0~4700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)443×88×293(160mmビット装着時)モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工27機能作業切替:ハツリ可能・木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、防じん・防水:APT、集じん機能、トルクリミッタバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~950穴あけ能力(mm)コアビット54適合バッテリーBL1860B穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65振動3軸合成値(m/s2)15.0(ハンマドリル)、11.4(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:10.5mm 約72本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。